Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cosmos Sensor Schaumseifenspender weiß-schwarz für Schaumseife, abschließbar, abnehmbare Wandhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-32CO5150
Hersteller:
     JM-Metzger
Herst.-Nr.:
     COSMOS-5150
EAN/GTIN:
     4260507363787
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender
für 1000 ml Kartuschen 2500 Anwendungen mit 1 Liter Hubmenge 0,4 ml Made in Germany inkl. 4x AA 1,5 V Batterien Montagematerial ist in JM Metzger Spender immer enthalten!
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Volumen:
1 L
Befüllun:
g: Patronenbefüll
geeignet für:
Schaumseife
Systemart:
berührungslos mit Sensor
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Seifenspenderwandhalterung, Wandhalterung Seifenspender, cremeseifenspender kunststoff, wandhalterung seifenspender, wero seifenspender, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Seifenspender & Zubehör, JM Metzger, Sensorspender für Seife, elektrischer Seifenspender, Sensorspender, automatischer Spender, Touchless Seifenpender, Touchfree Seifenspender, Automatik Seifenspender, Sensorseifenspender, Automatikspender, Touchfree, Touchless
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,70*
ab € 55,87*
€ 72,99*
Lager 9428
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 71,21*
€ 92,40*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,40*
€ 109,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,66*
€ 107,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,19*
€ 104,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,49*
€ 102,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,21*
€ 84,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WERO
20392155
ab € 55,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.