Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERO Diamant Schnittschutzhandschuh CUT B grau, Gr. 6


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-20461426
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     20461426
EAN/GTIN:
     4052677993143
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schnittschutzhandschuh – CUT B
  • Gutes Tastgefühl
  • Hohe Abriebfestigkeit
  • Atmungsaktiv
  • Angenehmer Tragekomfort
Einsatzgebiete
Für Arbeiten mit leicht schneidenden oder scharfkantigen Teilen. Industrie, Montage, Metallbau, Handwerk.

Produkteigenschaften
Material: HPPE-Faser / Handinnenfläche und Fingerkuppen mit PU-Beschichtung (Polyurethan)
Farbe: Grau
Länge: ca. 26 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Inhalt:
1 Paar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,18*
€ 7,35
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,38*
€ 6,40
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,18*
€ 6,16
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,95*
€ 5,89
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,72*
€ 5,62
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,80*
€ 4,52
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WERO
20461431
ab € 3,80*
Ähnlich
WERO
20461428
ab € 3,80*
Ähnlich
WERO
20461429
ab € 3,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.