Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzhandschuh Keto 33, Gr. 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-20461773
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     20461773
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

Strapazierfähiger und sehr beständiger Chemikalienschutz

  • Extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • Guter Tragekomfort
  • Sehr strapazierfähig
  • Für den Umgang mit Wasser oder wasserbasierten Substanzen nicht geeignet

Der Keto 33 ist durch die Materialmischung aus Nitril und PVA einer der wenigen Chemikalienschutzhandschuhe für den Umgang mit aggressiven organischen Lösemitteln. Durch die vorgeformten Finger und Daumen ist er bequem und bietet ein gutes Tastgefühl. Er eignet sich für Arbeiten in der Chemieindustrie, bei der Gebäudereinigung sowie für Arbeiten mit Farben und für Reinigungsarbeiten. Er ist nicht geeignet für den Umgang mit Wasser oder wasserbasierten Substanzen.

Produkteigenschaften im Überblick
Material: Nitril mit PVA Überzug
Stärke ca. 0,28 mm
Farbe: Blau
Länge: ca. 33 cm

Für den Umgang mit Wasser oder wasserbasierten Substanzen nicht geeignet!

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Inhalt:
1 Paar
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, chemikalienhandschuh einfach gr.10, chemikalienhandschuh einfach, Chemikalienschutzhandschuh, Handschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WERO
20461772
ab € 15,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.