Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 156-20742095 Herst.-Nr.: 20742095 EAN/GTIN: 4003801869315 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Hygienisch berührungslose Bedienung
- Attraktives Design
- Frei aufstellbar
- Aus robustem Kunststoff
- Outdoor-Verwendung möglich
- L 19 x B 10 x H 7,4 cm
Der praktische Kunststoff-Direktspender SENSOR CLEAN eignet sich zur kontaktlosen Desinfektion der Hände. Dieser ist frei aufstellbar und muss nicht montiert werden. Besonders in hoch frequentierten Bereichen wie beispielsweise an Kassen oder im Toilettenbereich ist ein keimfreies und unkompliziertes desinfizieren möglich. Der robuste Spender hat ein Fassungsvermögen von bis zu 350 ml und kann mit diversen Desinfektionsmitteln (Alkohol-Konzentration 0 – 75 %) befüllt werden. Der integrierte Infrarot-Sensor erkennt die Hand aus einer Entfernung von bis zu 5 cm. Das Desinfektionsmittel wird als Spray ausgegeben. Bitte beachten: Die Batterien (4x 1,5V AA) sind nicht im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | weiß | Inhalt: | 1 Stück |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 156 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,70* | ab € 24,75* | € 34,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 29,77* | € 41,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 31,09* | € 42,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 156 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 156 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 156 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,70* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 156 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|