Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolldecke, beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-210252
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     210252
EAN/GTIN:
     4052677064188
Suchbegriffe:
Kuscheldecke
Wolldecke
kuscheldecke 150x200 cm
kuscheldecke beige

Rundum gesäumt und extra weich

  • Einzeln hygienisch verpackt
  • Waschbar bei 40 Grad
  • Im Schongang trocknerfähig

Produkteigenschaften

  • Gewicht: 1,2 kg
  • Farbe: Camel (beige)
  • Maße: 150 x 200 cm
  • Material: 50 % Baumwolle / 50 % Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Gewicht:
1,2 kg
Inhalt:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: wolldecke wero, Decke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERO
210158
ab € 13,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.