Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notfallzelt Rigloo Refuge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-221254
Hersteller:
     Rigloo
Herst.-Nr.:
     221254
EAN/GTIN:
     4052677065284
Suchbegriffe:
Dauerdruckzelt
Dauergebläsezelt
Rettungszelt
Schnelleinsatzzelt

Rigloo Refuge ist eine wiederverwendbare, aufblasbares Nofalltzelt. Es lässt sich innerhalb von 90 Sekunden aufblasen und bietet bei einer Notsituation einen Schutz vor Wind und Wetter. Schafft eine beruhigende Umgebung in einer ansonsten unvorbereiteten Stresssituation.

Produkteigenschaften
  • Schützt vor Wind und Wetter
  • Schützt vor Zuschauern / Gaffern
  • 2 Eingänge
  • 360 ° Sicht
  • Manuelle Pumpe im Lieferumfang enthalten
  • Inklusive Abspannseile und Heringe
  • Einfaches Transportieren, dank mitgelieferten Rucksacks
  • Maße: L 1,8 m x B 1,2 m x H 1,2 m
  • Packmaß: L 40 cm x B 30 cm x H 20 cm
  • Gesamtgewicht: 6 kg
Weitere Informationen:
Gewicht:
6 kg
Weitere Suchbegriffe: rettungszelt, Zelt, Notfallzelt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 257,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,06*
€ 371,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,61*
€ 363,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,35*
€ 340,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,10*
€ 329,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,06*
€ 305,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rigloo
221255
ab € 1.595,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.