Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungszelt Rigloo Rescuer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     C156-221255
Hersteller:
     Rigloo
Herst.-Nr.:
     221255
EAN/GTIN:
     4052677065291
Suchbegriffe:
Dauerdruckzelt
Dauergebläsezelt
Rettungszelt
Schnelleinsatzzelt
  • Schützt vor Unterkühlung / Hypothermie
  • Privatsphäre und Schutz (z.B. der Sonne) bei geringer Stellfläche
  • Aufbauzeit: < 1 Minute
  • 2 Eingänge mit Moskitonetz und Belüftungsöffnung
  • 360° Sicht
  • Wasserdicht bis zu 8.000 mm HH
  • Inklusive Abspannseile und Heringe
  • Manuelle Pumpe im Lieferumfang enthalten
  • Transportrucksack optional verfügbar
Produkteigenschaften

orange / blau, 2,6 m x 1,6 m x 1,2 m
7,5 kg

Weitere Informationen:
Farbe:
blau/orange
Inhalt:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: rettungszelt, Zelt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.596,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.734,87*
€ 2.064,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.715,64*
€ 2.041,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.653,37*
€ 1.967,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.619,16*
€ 1.926,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.596,55*
€ 1.899,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rigloo
221254
ab € 256,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.