Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungszelt Rigloo Rescuer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-221255
Hersteller:
     Rigloo
Herst.-Nr.:
     221255
EAN/GTIN:
     4052677065291
Suchbegriffe:
Dauerdruckzelt
Dauergebläsezelt
Rettungszelt
Schnelleinsatzzelt
  • Schützt vor Unterkühlung / Hypothermie
  • Privatsphäre und Schutz (z.B. der Sonne) bei geringer Stellfläche
  • Aufbauzeit: < 1 Minute
  • 2 Eingänge mit Moskitonetz und Belüftungsöffnung
  • 360° Sicht
  • Wasserdicht bis zu 8.000 mm HH
  • Inklusive Abspannseile und Heringe
  • Manuelle Pumpe im Lieferumfang enthalten
  • Transportrucksack optional verfügbar
Produkteigenschaften

orange / blau, 2,6 m x 1,6 m x 1,2 m
7,5 kg

Weitere Suchbegriffe: rettungszelt, Zelt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.595,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.729,49*
€ 2.058,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.716,68*
€ 2.042,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.655,66*
€ 1.970,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.621,07*
€ 1.929,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.595,43*
€ 1.898,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rigloo
221254
ab € 257,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.