| |
|
| Artikel-Nr.: C156-221254 Herst.-Nr.: 221254 EAN/GTIN: 4052677065284 |
| |
|
| | |
| Rigloo Refuge ist eine wiederverwendbare, aufblasbares Nofalltzelt. Es lässt sich innerhalb von 90 Sekunden aufblasen und bietet bei einer Notsituation einen Schutz vor Wind und Wetter. Schafft eine beruhigende Umgebung in einer ansonsten unvorbereiteten Stresssituation. Produkteigenschaften - Schützt vor Wind und Wetter
- Schützt vor Zuschauern / Gaffern
- 2 Eingänge
- 360 ° Sicht
- Manuelle Pumpe im Lieferumfang enthalten
- Inklusive Abspannseile und Heringe
- Einfaches Transportieren, dank mitgelieferten Rucksacks
- Maße: L 1,8 m x B 1,2 m x H 1,2 m
- Packmaß: L 40 cm x B 30 cm x H 20 cm
- Gesamtgewicht: 6 kg
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau/orange | Gewicht: | 6 kg | Inhalt: | 1 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |