Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERO Augenspülstation V4A, leer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-380040
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     380040
EAN/GTIN:
     4052677017115
Suchbegriffe:
Augenspülflaschenhalterung
Augenspülstation, leer
Wandhalterung für Augen- und Wunddu...
Wandhalterung für Augenspülflasche
  • Ohne Sichtfenster
  • Für 2 WERO Augenspülflaschen P 8 oder A 8
  • Beste Materialqualität verhindert Korrosion
  • Besonders geeignet für Reinraumbereiche, Lebensmittelbetriebe etc.
Material: Edelstahl V4A
Abmessung: 35,5 x 26,5 x 10,5 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Inhalt:
1 Stück
Eigenschaft:
leer
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: augenspülflaschenhalterung wero, augenspülstation leer, Augenspülung, Augenspülstation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 166,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,81*
€ 243,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,92*
€ 241,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,77*
€ 232,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,43*
€ 224,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,71*
€ 198,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERO
280048
ab € 62,93*
Zubehör
WERO
280029
ab € 53,18*
Zubehör
WERO
207003
ab € 13,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.