Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ChitoSAM 100, 10 x 10 cm Kompresse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-40056
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     40056
EAN/GTIN:
     4719745034374
Suchbegriffe:
Kompresse
Wundkompressen
kompressen 10x10 cm
mull kompresse
  • Hochleistungshämostatikum für lebensbedrohliche Blutungen
  • Extrem schnelle, effektive Blutungskontrolle
  • 25 % wirksamer als klassische Chitosan Wundverbände
  • Keine Wärmeentwicklung und Wundveränderung
  • Unabhängig von körpereigenen Blutgerinnungsfaktoren
  • Intelligente, wasserdichte Verpackung für schnellste und sichere Entnahme
  • Kompresse 10 x 10 oder z-gefalteter Verband 7,5 cm x 1,83 m
Die Besonderheit von ChitoSAM® 100

Im Gegensatz zu herkömmlichen Hämostatika, bei denen eine Mull-Bandage oder Wundauflage mit einem blutstillenden (koagulierenden) Wirkstoff getränkt oder beschichtet ist, besteht ChitoSAM® 100 zu hundert Prozent aus Chitosan. Ein zusätzliches Trägermaterial ist durch die besondere Verarbeitung nicht nötig. Dadurch ist die blutstillende Wirkung um 25% höher als bei klassischen Chitosan-Produkten.


Wirkstoff Chitosan

Chitosan, auch als Poliglusam, Poly-D-Glucosamin oder Polyglucosamin bekannt, ist ein natürliches Biopolymer aus der Familie Polysaccharide, das erstmals 1859 durch Kochen von Chitin mit Kalilauge gewonnen wurde. Chitosan findet auch in der Kosmetik und Industrie Anwendung sowie in der Medizin neben dem Einsatz als Hämostatikum auch als resorbierbares Nahtmaterial. Im Gegensatz zu anderen Hämostatika (Hämostyptika) aktiviert Chitosan nicht die körpereigenen Blutgerinnungsfaktoren. Die blutstillende Wirkung basiert auf mehreren Eigenschaften:

  • Hohe Absorptionskapazität: Bindung von Flüssigkeiten, Fetten und Proteinen
  • Filmbildend
  • Konzentration von Gerinnungsfaktoren und Blutfestbestandteilen in der Wunde durch Feuchtigkeitsentzug/Bindung
  • Elektrophysiologische Reaktion = kationisch geladenes Chitosan fördert zusätzlich die Konzentration von anionisch geladenen Blutgerinnungsfaktoren in der Wunde

Chitosan wirkt auch bei niedrigeren Bluttemperaturen oder der Verwendung von Gerinnungshemmern wie Marcumar oder Heparin zuverlässig.


Anwendung von ChitoSAM 100

Das ChitoSAM-Gewebe wird für mehrere Minuten direkt auf die blutende Wunde gepresst. Dabei wird Blut und Wundflüssigkeit gebunden und es kommt zu einer Verpfropfung. Für die spätere Wundbehandlung in einem Rettungszentrum oder Klinikum ist dies ein großer Vorteil, da sich der gelartige Pfropf einfach entfernen lässt. Aufgrund der hohen Absorptionskapazität des Wirkstoffs muss bei Kopfverletzungen darauf geachtet werden, dass das Verbandmaterial nicht mit den Augen in Berührung kommt.

ChitoSAM 100 ist atoxisch, antiallergen, 100% biologisch abbaubar und kann daher bedenkenlos verwendet werden.

Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Inhalt:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: kompresse 100mmx100mm, Blutungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
sam
40057
ab € 45,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.