ES-Kompressen Die sterilen Mullkompressen 17-fädig, bestehen aus Verbandmull nach EN 1407 und eingeschlagenen Schnittkanten ohne störenden Randfäden. Die Kompressen lassen sich mehrfach aufklappen ...
ES-Kompressen Die sterilen Mullkompressen 17-fädig, bestehen aus Verbandmull nach EN 1407 und eingeschlagenen Schnittkanten ohne störenden Randfäden. Die Kompressen lassen sich mehrfach aufklappen ...
Gazin Kompressen Die unsterilen Gazin Mullkompressen sind weich und saugfähig. Die Kompressen von Lohmann & Rauscher besitzen keine Randfäden, da alle Schnittkanten innen liegen. Produktinformation...
gebrauchsfertige Mullkompressen, Verbandmull 17-fädig DIN EN 14079-VM20 100% Baumwolle gute Saugfähigkeit eingeschlagene Schnittkanten (ES), infolgedessen keine Randfäden in verschiedenen Lagen erh...
Mullkompressen 10 x 10 cm unsteril 8-fach 1 Paket = 100 StückMullkompressen mit der Abmessung 10 x 10 cm eignen sich zur äußeren Wundversorgung. Produktvorteile: - EN 14079,Typ 17 - unsteril - 8-fa...
Holthaus YPSIPAD Mullkompresse aus 17-fädigem Verbandmull nach DIN EN 14 079, Ph.Eur. 8-fach gefaltet, mit eingeschlagenen Schnittkanten à 100 Stück, unsteril 100 Stück im Beutel: REF: 13231 - 5 ...
Die ES-Mullkompresse unsteril 8f ist in verschiedenen Größen verfügbar. Die Kompresse ist aus Verbandmull EN 14079, 17-fädig, mit eingeschlagenen Schnittkanten (= ES) gefertigt. Sie ist auch mehrfa...
Besonders geeignet zur Reinigung der Wundumgebung Aus Verbandmull gemäß DIN / EN 14079 Mit eingeschlagenen Schnittkanten 17-fädig, 8-fach gelegt Abmessung: 5 cm x 5 cm Inhalt: 25 x 2 Stk
ES-Kompressen unsteril Die klassischen Mullkompressen mit eingeschlagenen Schnittkanten ohne störende Randfäden bestehen aus Verbandmull EN 14079. Die weichen17-fädigen Kompressen besitzen eine gut...
Besonders geeignet zur Reinigung der Wundumgebung Aus Verbandmull gemäß DIN / EN 14079 Mit eingeschlagenen Schnittkanten 17-fädig, 8-fach gelegt Abmessung: 7,5 cm x 7,5 cm Inhalt: 25 x 2 Stk
Hartmann Verbandmull ZZ Verbandmull in Zick-Zack-Lage zum Anfertigen von Verbandstücken Verwendung von Verbandmull ZZ für individuelle Verbandstücke, als universelle Wundauflage Verbandmull EN 1407...
Hochleistungshämostatikum für lebensbedrohliche Blutungen Extrem schnelle, effektive Blutungskontrolle 25 % wirksamer als klassische Chitosan Wundverbände Keine Wärmeentwicklung und Wundveränderung...
Mullkompressen 10 x 10 cm steril 8-fach 1 Paket = 50 StückMullkompressen mit der Abmessung 10 x 10 cm eignen sich zur äußeren Wundversorgung. Produktvorteile: - EN 14079, Typ 17 - steril, 8-fach - ...