Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIHER MaxiPress F Einhand-Schraubzwinge, 150 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PIHER MaxiPress F Einhand-Schraubzwinge, 150 cm
PIHER MaxiPress F Einhand-Schraubzwinge, 150 cm
PIHER
PIHER
Artikel-Nr.:
     157-60150
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     60150
EAN/GTIN:
     8422473601508
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge

PIHER MaxiPress F Einhand-Schraubzwinge, 150 cm

Die "wahrscheinlich weltbeste" Schraubzwinge
  • Spannweite: 150 cm
  • Spannkraft: max. 900 kg
  • mit einer Hand zu bedienen
  • schnelle Spannkraft durch Doppelgewinde (links-rechts-Gewinde) und spezielle Verzahnung
  • Spindel im eingefahrenen wie im ausgefahrenen Zustand immer geschützt
  • die Kreuzeinkerbung im Festbügel und der waagrechte Bolzen des Gleitbügels erleichtern das Einspannen von Rohren und runden Materialien
  • eingebaute Fallschutzbremse um Verletzungen an den Händen zu verhindern
  • ergonomischer, austauschbarer und umklappbarer Griff, um 180° drehbar
  • gerader Rücken ermöglicht es die Schraubzwinge waagrecht aufzustellen, ohne dass sie kippt
  • kann mit aufgesetzter Stahlspitze zur Sparrenzwinge umgewandelt werden
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, piher schraubzwinge, ganzstahlzwinge, Schraubzwingen, Einhand-Schraubzwinge, Hochleistungsschraubgzwinge, Piher, Klemme, Sparrenzwinge
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
€ 4,50*
ab € 57,17*
€ 75,09*
Lager 157
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 58,53*
€ 79,31*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,12*
€ 81,82*
Preise: Lager 157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,31*
€ 94,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,22*
€ 90,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,41*
€ 86,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,61*
€ 84,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,68*
€ 81,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,53*
€ 69,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 157
Versand: Lager 157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 157
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.