Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubzwinge PIHER MAXIPRESS F-150 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PIHER MaxiPress F Einhand-Schraubzwinge, 150 cm
PIHER MaxiPress F Einhand-Schraubzwinge, 150 cm
PIHER
PIHER
Artikel-Nr.:
     8685-5112006412
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     60150
EAN/GTIN:
     8422473601508
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge

Schraubzwinge PIHER MAXIPRESS F

Schiene: 35 mm x 8 mm. Spannnkraft bis zu: 9000 N.Ausladung 12 cm. Gewinde geschützt. Griff ergonomisch. Hebelwirkung.
Weitere Informationen:
Spannweite:
150 cm
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, piher schraubzwinge, ganzstahlzwinge, PIHER, MAXIPRESS, F, Schraubzwinge PIHER MAXIPRESS F-150 cm.Schraubzwinge PIHER MAXIPRESS F-150 cm, Zwinge, Kloben, Schraub-Zwinge, 60150, Schraubzwinge PIHER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
€ 4,50*
ab € 57,17*
€ 75,09*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 58,53*
€ 79,31*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,12*
€ 81,82*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,82*
€ 97,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,91*
€ 95,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,47*
€ 91,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,48*
€ 88,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,12*
€ 75,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.