Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIRAWO BIG BAG 90 x 90 x 120 cm – 250 kg, mit Aufdruck und 4 Hebeschlaufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MIRAWO BIG BAG 90 x 90 x 120 cm – 250 kg, mit Aufdruck und 4 Hebeschlaufen
MIRAWO BIG BAG 90 x 90 x 120 cm – 250 kg, mit Aufdruck und 4 Hebeschlaufen
Artikel-Nr.:
     157-BB6428
Hersteller:
     ASUP
Herst.-Nr.:
     6428
EAN/GTIN:
     4250473902035
Suchbegriffe:
Bausack
Big Bag
BigBag
Bulkbag
  • Schürzendeckel zum Zubinden
  • BIG BAG Boden geschlossen
  • 4 Hebeschlaufen je ca. 25 cm Länge
  • Aufdruck: „Mineralwolle / KMF kann Krebserkrankungen hervorrufen! Bitte tragen Sie entsprechende Schutzkleidung. Behälter entspricht der TRGS 521“
  • Größe 90 x 90 x 120 cm
  • Volumen: 1 cbm
  • SWL: 250 kg
  • Gewebe+Beschichtung: 65 + 20 g/m2
  • Leergewicht: 0,96 kg
  • Weitere Suchbegriffe: bausack, Behälter, Muldenbag, großer Sack
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 157
    unbekannt
    € 5,50*
    ab € 4,09*
    € 8,69*
    3 Tage
    2377
    € 4,99*
    ab € 3,58*
    € 12,50*
    Preise: Lager 157
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,69*
    € 10,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,86*
    € 9,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,29*
    € 8,68
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,44*
    € 7,66
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,72*
    € 6,81
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,97*
    € 5,91
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,09*
    € 4,87
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 157
    Versand: Lager 157
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,50*
    ab € 235,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 157
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ASUP
    5416
    ab € 5,95*
    Ähnlich
    ASUP
    0274
    ab € 8,18*
    Ähnlich
    ASUP
    8168
    ab € 5,72*
    Ähnlich
    ASUP
    7070
    ab € 4,34*
    Ähnlich
    ASUP
    4862
    ab € 4,04*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.