Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Schüttgutbeförderungen
>
Big Bag
>
Artikel
BIG BAG 60 x 75 x 80 cm – 1000 kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
157-BB8168
Hersteller:
ASUP
Herst.-Nr.:
8168
EAN/GTIN:
4250473901274
Suchbegriffe:
Bausack
Big Bag
BigBag
Bulkbag
Big Bag 60 x 75 x 80 cm, SWL 1.000 kg
SF 5:1
Material: UV-stabilisiertes Polypropylen-Gewebe
unbeschichtet
oben offen - Boden geschlossen
4 Hebeschlaufen 25 cm freie Länge
SWL: 250 kg
Gewebe+Beschichtung: 140 g/m2
Leergewicht: 0,7 kg
... >
Lager 157
>
Betriebshygiene
>
Abfallsäcke und Entsorgung
Weitere Suchbegriffe:
bausack
,
Behälter
,
Muldenbag
,
großer Sack
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,72*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASBEST BIG BAG 90 x 90 x 110 – 1.000 kg
ASUP
5416
ab € 5,98*
Ähnlich
BIG BAG 100 x 100 x 100 cm, 1.000 kg, mit Schürzendeckel
ASUP
0274
ab € 8,20*
Ähnlich
BIG BAG 75 x 75 x 90 cm – 1.000 kg, mit Schürzendeckel
ASUP
7070
ab € 4,34*
Ähnlich
BIG BAG 90 x 90 x 90 – 1.500 kg
ASUP
4862
ab € 4,04*
Ähnlich
MIRAWO BIG BAG 90 x 90 x 120 cm – 250 kg, mit Aufdruck und 4 Hebeschlaufen
ASUP
6428
ab € 3,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen