Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumwoll Abdecktuch 2 m x 1,60 m Dichte 350 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baumwoll Abdecktuch 2 m x 1,60 m Dichte 350 g/m²
Baumwoll Abdecktuch 2 m x 1,60 m Dichte 350 g/m²
Baumwoll Abdecktuch
Artikel-Nr.:
     157-BW-AT_2
Hersteller:
     Kirchner
Herst.-Nr.:
     BW-AT_2
EAN/GTIN:
     4025262700037
Suchbegriffe:
Abdecklaken

Baumwoll Abdecktuch

Die unverwüstliche Qualität hat sich im harten Einsatz der täglichen Arbeit bewahrt. Überall dort wo es gilt wertvolles Mobiliar, Teppich usw. vor Staub und Schmutz, Farbspritzern, aber auch vor Stößen und Schrammen zu schützen.

-Eigenschaften:
  • bewährte Qualität aus Baumwolle
  • waschbar
  • reißfest
  • Farbe beige
  • einfach praktisch
Weitere Informationen:
Breite:
1,6 m
Länge:
2 m
Grammatur:
350 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Abdecktuch, Baumwoll Abdecktuch, Schutztuch, Abdeckschutz, Baumwolltuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
336-30
ab € 3,52*
Ähnlich
Kirchner
MA101
ab € 7,72*
Ähnlich
Kirchner
MA251
ab € 15,14*
Ähnlich
Kirchner
MA252
ab € 36,18*
Ähnlich
Kirchner
MA502
ab € 70,42*
Ähnlich
Kirchner
MA251W
ab € 23,82*
Ähnlich
Kirchner
MA501W
ab € 46,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.