Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstklebendes Schutz-/Abdeckvlies HAFTLINER PREMIUM 50 m x 1 m Qualität 160 g/m²


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Selbstklebendes Schutz-/Abdeckvlies HAFTLINER PREMIUM 50 m x 1 m Qualität 160 g/m²
Selbstklebendes Schutz-/Abdeckvlies HAFTLINER PREMIUM 50 m x 1 m Qualität 160 g/m²
Artikel-Nr.:
     157-HL50-1P
Hersteller:
     Kirchner
Herst.-Nr.:
     HL50-1P
EAN/GTIN:
     4025262114131
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckvlies
Bodenschutzvlies
Gipservlies
Malerabdeckvlies

Selbstklebendes Schutz-/Abdeckvlies HAFTLINER PREMIUM

Eigenschaften:
  • Made in EU
  • Oberseite: diffusionsdichte PE-Folie
  • Unterseite: selbsthaftendes Vlies
  • sicherer Halt
  • leicht abkehrbar und abwischbar

Untergrund ist durch den Anwender auf Eignung zu prüfen!

Weitere Informationen:
Breite:
1 m
Länge:
50 m
Grammatur:
160 g/m²
Fläche:
50 m²
Farbe:
weiß Oberseite
Weitere Suchbegriffe: abdeckvlies breite 1 m x länge 50 m, abdeckvlies, kirchner abdeckvlies, selbsthaftdendes Abdeckvlies, Schutzvlies, Malervlies, Malerarbeiten, Renovierung, Abdecken, Schützen, Abdeckpapier, Klebevlies, Vlies
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 157
unbekannt
€ 5,50*
ab € 58,89*
€ 73,95*
1 Tag
25
€ 5,45*
ab € 59,68*
€ 74,92*
1 Tag
25
Frei Haus
ab € 59,92*
€ 75,25*
4 Tage
25
€ 8,90*
ab € 74,86*
€ 92,20*
3 Tage
18
€ 5,99*
ab € 72,45*
€ 93,07*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 73,95*
€ 88,00
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 72,76*
€ 86,58
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 69,39*
€ 82,57
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 67,09*
€ 79,84
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 58,89*
€ 70,08
pro Rolle
Lagerstand: Lager 157
Versand: Lager 157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 157
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
336-30
ab € 3,54*
Ähnlich
Kirchner
MA101
ab € 7,73*
Ähnlich
Kirchner
MA251
ab € 15,15*
Ähnlich
Kirchner
MA252
ab € 35,99*
Ähnlich
Kirchner
MA502
ab € 70,53*
Ähnlich
Kirchner
MA251W
ab € 23,94*
Ähnlich
Kirchner
MA501W
ab € 46,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.