Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Elektrikerhandschuhe
>
ESD Handschuhe
>
Artikel
Schutzhandschuh KCL Camapur® Comfort 619+, grau, Gr. 10
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
157-HS_619_10
Hersteller:
KCL
Herst.-Nr.:
061909941E-10
EAN/GTIN:
4008198761907
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · Kat. II · Material: Polyamid-Trikot mit Polyurethan · gute Passform und Feinfühligkeit · gute mechanische Beständigkeit · sehr gute Griffigkeit, auch bei fettigen Teilen · Anwendung: Montagetätigkeiten, Elektroindustrie, Feinmechanik, Automobil- und Zulieferindustrie, Produktschutz, Metall- und Kunststoffverarbeitung, Lager- und KommissionierarbeitenWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet· Abriebfestigkeit: 3· Weiterreißfestigkeit: 3· Stichfestigkeit: 1· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Norm: EN 388· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet
... >
Lager 157
>
Arbeitsschutz
>
Handschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Antistatik-Handschuhe
,
Antistatikhandschuh
,
ESD Handschuhe
,
Elektrikerhandschuh
,
Elektrikerhandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Nylon-Handschuhe
,
Nylonhandschuh
,
Nylonhandschuhe
,
PU beschichtete Handschuhe
,
Polyurethan beschichtete Handschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
pu beschichtete handschuhe gr 10
,
pu beschichtete handschuhe
,
esd handschuhe kcl
,
Handschuhe
,
Nitrilhandschuhe
,
Nitril-Handschuhe
,
Baumwollhandschuhe
,
Baumwollgewebehandschuhe
,
Gewebehandschuhe
,
Bauarbeiterhanschuhe
,
Schutzhandschuhe
Angebote
(30)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,12*
€ 2,70*
Lager 369
10
pro Paar
€ 5,00*
ab € 2,13*
€ 2,70*
Lager 302
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,95*
ab € 2,19*
€ 2,79*
Lager 5417
10
pro Paar
€ 4,90*
ab € 2,43*
€ 3,13*
Lager 157
3 Tage
unbekannt
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 2,14*
€ 3,15*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,15*
€ 3,75
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,97*
€ 3,53
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,70*
€ 3,21
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,40*
€ 2,86
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,14*
€ 2,55
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar (
entspricht € 31,50* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 157
Versand:
Lager 157
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 157
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Handschuhe Camapur Comfort 619 Gr.9 weiß/grau Polyamid mitPUR EN 388 Kat.II
KCL
061909941E
ab € 1,92*
Ähnlich
KCL Camapur ® Comfort 619-10 Polyurethan, Polyamid Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 10, XL EN 388 CAT II 1 Paar
KCL
619-10
ab € 1,92*
Ähnlich
KCL Camapur ® Comfort 619-11 Polyurethan, Polyamid Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 11, XXL EN 388
KCL
619-11
ab € 1,93*
Ähnlich
KCL Camapur ® Comfort 619-7 Polyurethan, Polyamid Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 7, S EN 388 CAT II 1 Paar
KCL
619-7
ab € 1,81*
Ähnlich
KCL Camapur ® Comfort 619-8 Polyurethan, Polyamid Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 8, M EN 388 C
KCL
619-8
ab € 1,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen