Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyvek 800 J Chemikalienschutzanzug, weiß, Größe 6/XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tyvek 800 J Chemikalienschutzanzug, weiß, Größe 6/XXXL
Tyvek 800 J Chemikalienschutzanzug, weiß, Größe 6/XXXL
Artikel-Nr.:
     157-K7_T800J_6
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     D15441708
EAN/GTIN:
     5450208017259
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge

Tyvek 800 J Chemikalienschutzanzug

-Eigenschaften:
  • mit Kapuze
  • Material Tyvek
  • Überklebte Nähte, orange
  • Daumenschlaufen
  • Gummizug an Ärmel- und Beinenden und Kapuze
  • eingeklebter Gummizug im Rückenbereich
  • Tyvek Reißverschluss
  • selbstklebende Reißverschluss- und Kinnabdeckung
Weitere Informationen:
Norm:
EN 14126, EN 1037-2, EN 1149-5
Kategorie:
III
Farbe:
weiß
Größe:
6/XXXL
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 8,61*
€ 10,55*
4 Tage
148
1
€ 4,95*
ab € 8,98*
€ 13,70*
25
€ 4,95*
ab € 9,20*
€ 14,00*
Lager 157
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 9,15*
€ 14,54*
6 Tage
12
1
€ 5,95*
ab € 10,29*
€ 14,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 157
Versand: Lager 157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 157
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DuPont
C10954539
ab € 5,79*
Ähnlich
BLS
8116005
ab € 24,94*
Ähnlich
BLS
8011012
ab € 12,95*
Ähnlich
BLS
8006334
ab € 16,56*
Ähnlich
BLS
8006335
ab € 25,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.