Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Warnband
>
Artikel
Klebeband, 339 Kip PVC-Warnband Extra, 33 m lang, 100 mm breit, 170 mµ, gelb/schwarz
Menge:
Rollen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
157-KIP_339-60
Hersteller:
Kip
Herst.-Nr.:
339-60
EAN/GTIN:
4013142339606
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
Gefahrenmarkierungsband
Markierband
Klebeband, PVC-Warnband Extra, gelb/schwarz, Kip 339, 33 m lang, 100 mm breit, 170 mµ
Klebeband, PVC-Warnband Extra, Kip 339
EINSATZGEBIET
Absichern, Markieren und Absperren von Gefahrenstellen, Sicherheitszonen und Hindernissen.
einseitig klebend
sehr hohe Klebkraft
leichtes Abrollen
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Länge:
33 m
Farbe:
gelb/schwarz
Stärke:
170 mµ
... >
Lager 157
>
Klebebänder
>
Warnbänder
Weitere Suchbegriffe:
Markierungsband
,
Sicherheitsband
,
Signal-Klebeband
,
Signalband
,
Signalklebeband
,
Warn-Klebeband
,
Warnband
,
Warndruckband
,
Warnklebeband
,
Warnmarkierungsband
,
Warnmarkierungsfolie
,
signalklebeband gelb/schwarz 100mm x 33m
,
gefahrenmarkierungsband gelb/schwarz
,
markierband
,
Klebebänder
,
Warnbänder
,
Packbänder
,
Paketbänder
,
Schutzbänder
,
Absperrband
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,65*
Preis gilt ab 9.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Rollen
€ 10,69*
€ 12,72
pro Rolle
ab 36 Rollen
€ 10,68*
€ 12,71
pro Rolle
ab 90 Rollen
€ 9,91*
€ 11,79
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 9,43*
€ 11,22
pro Rolle
ab 9000 Rollen
€ 8,65*
€ 10,29
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klebeband, 339 Kip PP-Packband-bedruckt, Vorsicht Glas!, 66 m lang, 50 mm breit, rot/schwarz
Kip
339-51
ab € 3,15*
Ähnlich
Klebeband, 339 Kip PVC-Warnband, 66 m lang, 50 mm breit, gelb/schwarz
Kip
339-54
ab € 6,00*
Ähnlich
Klebeband, 339 Kip PVC-Warnband, 66 m lang, 50 mm breit, rot/weiß
Kip
339-53
ab € 4,42*
Ähnlich
Klebeband, 339 Kip PVC-Warnband, 66 m lang, 60 mm breit, gelb/schwarz
Kip
339-56
ab € 7,47*
Ähnlich
Klebeband, 339 Kip PVC-Warnband, 66 m lang, 60 mm breit, rot/weiß
Kip
339-55
ab € 5,58*
Ähnlich
Warnband Extra 339 PVC schwarz/gelb L.33m B.50mm Rl.KIP
Kip
339-57
ab € 4,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen