Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband, 815 Kip PVC Schutzband, 33 m lang, 50 mm breit, glatt, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klebeband, 815 Kip PVC Schutzband, 33 m lang, 50 mm breit, glatt, orange
Klebeband, 815 Kip PVC Schutzband, 33 m lang, 50 mm breit, glatt, orange
Artikel-Nr.:
     157-KIP_815-65
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     3815-65
EAN/GTIN:
     4013142815650
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
Schutzband
Putz-Band

Klebeband, PVC Schutzband, KIP 815, 33 m lang, 50 mm breit, orange, glatt

Klebeband, glatt, PVC-Schutzband, Kip 815
EINSATZGEBIET
Zum Schutz von glatten Untergründen, wie z. B. Holz (lackiert, grundiert), Aluminium und Glas. Vorsicht bei verwitterten PVC-Untergründen!
  • Einsatzdauer bis zu 3 Wochen im Innen- und Außenbereich
  • glattes PVC-Schutzband
  • aus einer widerstandsfähigen und anschmiegsamen Weich-PVC-Folie
  • Basis-Qualität
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
33 m
Farbe:
orange
Oberfläche:
glatt
Weitere Suchbegriffe: Putz-Klebeband, Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, putzband 50mm x 33m, putz-band kip, steinband, Klebebänder, Schutzbänder, PVC-Schutzbänder, Schutzfolien, Spezialklebebänder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 157
unbekannt
36
€ 5,50*
ab € 2,32*
€ 3,05*
4 Tage
20
1
€ 8,60*
ab € 2,78*
€ 4,76*
Preise: Lager 157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 2,32* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Stück
Mindestbestellmenge: 36 Stück ( entspricht € 109,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 157
Versand: Lager 157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 157
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
3815-85
ab € 2,77*
Ähnlich
Kip
3815-15
ab € 2,32*
Ähnlich
Kip
3818-13
ab € 1,41*
Ähnlich
Kip
3818-53
ab € 1,41*
Ähnlich
Kip
3818-15
ab € 3,54*
Ähnlich
Kip
3818-55
ab € 2,31*
Ähnlich
Kip
3815-55
ab € 2,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.