Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Klebeband
>
Gewebeband
>
Steinband
>
Artikel
Kip 3815 PVC-Schutzband orange 33m x 50mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9Q5JF-400015
Hersteller:
Kip
Herst.-Nr.:
3815-65
EAN/GTIN:
4013142815650
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
Schutzband
Putz-Band
Glattes PVC-Schutzband mit Kautschuk-Kleber aus einer widerstandsfähigen und anschmiegsamen Weich-PVC-Folie zum Abklebungen bei Putz- und Bautenschutzarbeiten im Innen- und Außenbereich. Tanzbodenband oder Teppichkantenband für Messen und Veranstaltungen. Das Band lässt sich leicht ohne Verziehen abrollen und eignet sich daher zum Abkleben gerader Kanten. Das Kip 3815 PVC Schutzband besitzt Premiumqualität und bleibt auch bei Temperaturen bis zu 40°C bleibt stabil.
Weitere Informationen:
Länge:
33 m
Breite:
50 mm
Farbe:
orange
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Lager 9Q5JF
>
PB
Weitere Suchbegriffe:
Putz-Klebeband
,
Putzband
,
Stein-Band
,
Steinband
,
Steinklebeband
,
putzband 50mm x 33m
,
putz-band kip
,
steinband
,
Isolierband
,
Tanzbodenband
,
Teppichkantenband
,
Weich-PVC
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 157
10 Tage
unbekannt
36
€ 5,50*
ab € 2,32*
€ 3,05*
Lager 9Q5JF
4 Tage
20
1
€ 8,60*
ab € 2,78*
€ 4,76*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 9Q5JF
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 36 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 2,78* pro Rolle)
Lagerstand:
Lager 9Q5JF
Versand:
Lager 9Q5JF
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,60*
ab € 110,00*
€ 5,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 9Q5JF
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip 3815 PVC-Schutzband schwarz 33m x 50mm
Kip
3815-85
ab € 2,77*
Ähnlich
Klebeband, 815 Kip PVC Schutzband, 33 m lang, 50 mm breit, glatt, gelb
Kip
3815-15
ab € 2,32*
Ähnlich
Klebeband, 818 Kip PVC Schutzband, 33 m lang, 30 mm breit, quergerillt, gelb
Kip
3818-13
ab € 1,41*
Ähnlich
Klebeband, 818 Kip PVC Schutzband, 33 m lang, 30 mm breit, quergerillt, weiß
Kip
3818-53
ab € 1,41*
Ähnlich
Klebeband, 818 Kip PVC Schutzband, 33 m lang, 50 mm breit, quergerillt, gelb
Kip
3818-15
ab € 3,54*
Ähnlich
Klebeband, 818 Kip PVC Schutzband, 33 m lang, 50 mm breit, quergerillt, weiß
Kip
3818-55
ab € 2,31*
Ähnlich
PVC Schutzband 3815 weiß L.33m B.50mm Rl.KIP
Kip
3815-55
ab € 2,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen