Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milchtütenpapier ca. 50m² Rolle Qualität 200-240 g/m²


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Milchtütenpapier 55 m x 1 m Qualität 230-250 g/m²
Milchtütenpapier 55 m x 1 m Qualität 230-250 g/m²
Artikel-Nr.:
     157-MP50-10WW
Hersteller:
     Kirchner
Herst.-Nr.:
     MP50-10WW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baufolie
baufolie

Milchtütenpapier

Eigenschaften:
  • Schutzkartonage mit beidseitiger PE Beschichtung
  • verschlossenes Trinkhalmloch
  • sehr hohe Standzeit
  • Ideal für den Außenbereich
  • weicht bei Flüssigkeitseinwirkung nicht auf
  • fest, formstabil, hoher Druckstoßfestigkeit, wiederverwendbar, reißfest, stoßfest
Weitere Informationen:
Breite:
ca. 90-110 cm
Grammatur:
200-240 g/m²
Fläche:
50 m²
Farbe:
weiß/weiß
Weitere Suchbegriffe: Milchtütenpapier, Milchtütenkarton, Abdeckvlies, Malervlies, Malerarbeiten, Renovierung, Abdecken, Schützen, Abdeckpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 33,38*
€ 39,72
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 33,13*
€ 39,42
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 31,41*
€ 37,38
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 30,31*
€ 36,07
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 29,47*
€ 35,07
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 24,24*
€ 28,85
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
336-30
ab € 3,54*
Ähnlich
Kirchner
MA101
ab € 7,73*
Ähnlich
Kirchner
MA251
ab € 15,13*
Ähnlich
Kirchner
MA252
ab € 36,15*
Ähnlich
Kirchner
MA502
ab € 70,49*
Ähnlich
Kirchner
MA251W
ab € 23,83*
Ähnlich
Kirchner
MA501W
ab € 46,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.