Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milchtütenpapier BASIC 58 m x 1,30 m Qualität ca. 192 g/m²


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Milchtütenpapier BASIC 58 m x 1,30 m Qualität ca. 192 g/m²
Milchtütenpapier BASIC 58 m x 1,30 m Qualität ca. 192 g/m²
Artikel-Nr.:
     157-MP58-13BA
Hersteller:
     Kirchner
Herst.-Nr.:
     MP58-13BA
EAN/GTIN:
     4025262700044
Suchbegriffe:
Baufolie
baufolie

Milchtütenpapier BASIC

Eigenschaften:
  • beidseitig imprägniert
  • unbedruckt
  • gewachst
  • 100 % Zellstoff, kann als Altpapier entsorgt werden
  • schützt perfekt im Innen-und Außenbereich
  • hohe statische Steife
Weitere Informationen:
Breite:
1,3 m
Länge:
58 m
Grammatur:
192 g/m²
Fläche:
75 m²
Farbe:
weiß/braun
Weitere Suchbegriffe: Milchtütenpapier, Milchtütenkarton, Abdeckvlies, Malervlies, Malerarbeiten, Renovierung, Abdecken, Schützen, Abdeckpapier
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 157
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 30,30*
€ 39,68*
1 Tag
73
1
€ 5,45*
ab € 30,21*
€ 39,68*
1 Tag
73
2
Frei Haus
ab € 30,58*
€ 42,19*
3 Tage
54
1
€ 5,99*
ab € 33,03*
€ 42,93*
2 Tage
73
1
€ 6,99*
ab € 33,32*
€ 43,30*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 39,68*
€ 47,22
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 39,07*
€ 46,49
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 37,55*
€ 44,68
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 36,10*
€ 42,96
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 34,60*
€ 41,17
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 30,30*
€ 36,06
pro Rolle
1 Rolle enthält 58 Meter (ab € 0,52242* pro Meter)
Lagerstand: Lager 157
Versand: Lager 157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 157
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
336-30
ab € 3,55*
Ähnlich
Kirchner
MA101
ab € 7,72*
Ähnlich
Kirchner
MA251
ab € 15,13*
Ähnlich
Kirchner
MA252
ab € 36,08*
Ähnlich
Kirchner
MA502
ab € 70,31*
Ähnlich
Kirchner
MA251W
ab € 23,89*
Ähnlich
Kirchner
MA501W
ab € 46,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.