Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsack aus LDPE, 120 Liter, 700 x 1100 mm, Typ 60, blau


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Abfallsack aus LDPE, 120 Liter, 700 x 1100 mm, Typ 60, blau
Abfallsack aus LDPE, 120 Liter, 700 x 1100 mm, Typ 60, blau
Abfallsack aus LDPE, 120 Liter, 700 x 1100 mm, Typ 60, blau
Artikel-Nr.:
     157-PEMS002
Hersteller:
     Brosch
Herst.-Nr.:
     701.244
EAN/GTIN:
     4033262100481
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke

Abfallsack aus LDPE, 120 Liter, 700 x 1100 mm, Typ 60, blau

120 Liter Abfallsack für normale Beanspruchung

  • blau
  • aus LDPE
  • 120 Liter Fassungsvermögen
  • gerollt
  • Typ 60
  • 700 breit x 1100 mm hoch
  • 10 Rollen á 25 Stück = 250 Stück pro Karton
Weitere Informationen:
Materialstärke:
30 µm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack 120 l blau, abfallsack 120 l, abfallsack, Abfallbeutel, Mülltüte, Müllsack, Müllbeutel, Abfalltüte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 250 Stück (ab € 0,09172* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 38,89*
€ 46,28
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 38,47*
€ 45,78
pro Karton
ab 4 Kartons
€ 33,99*
€ 40,45
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 32,52*
€ 38,70
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 29,45*
€ 35,05
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 28,72*
€ 34,18
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 22,93*
€ 27,29
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 41,77*
Ähnlich
Brosch
800.144
ab € 37,16*
Ähnlich
k.A.
90068
ab € 45,51*
Ähnlich
WBV
410331
ab € 0,307*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.