Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsack aus LDPE, 120 Liter, 700 x 1100 mm, Typ 70, gelb


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Abfallsack aus LDPE, 120 Liter, 700 x 1100 mm, Typ 70, gelb
Abfallsack aus LDPE, 120 Liter, 700 x 1100 mm, Typ 70, gelb
Artikel-Nr.:
     157-PEMS025Y
Hersteller:
     Brosch
Herst.-Nr.:
     777.144
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke

Abfallsack aus LDPE, 120 Liter, 700 x 1100 mm, Typ 70, gelb

120 Liter Abfallsack für normale Beanspruchung

  • gelb
  • aus LDPE
  • 120 Liter Fassungsvermögen
  • gerollt
  • Typ 70, ca. 40μ
  • 700 breit x 1100 mm hoch
  • 10 Rollen á 25 Stück = 250 Stück pro Karton
Weitere Informationen:
Materialstärke:
40 µm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, müllsäcke 120 liter gelb 40 my, abfall säcke, abfall-säcke 120 liter, Abfallbeutel, Mülltüte, Müllsack, Müllbeutel, Abfalltüte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 250 Stück (ab € 0,15156* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 60,70*
€ 72,23
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 58,97*
€ 70,17
pro Karton
ab 4 Kartons
€ 54,40*
€ 64,74
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 52,57*
€ 62,56
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 47,27*
€ 56,25
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 46,05*
€ 54,80
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 37,89*
€ 45,09
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 41,74*
Ähnlich
Brosch
800.144
ab € 37,18*
Ähnlich
k.A.
90068
ab € 45,53*
Ähnlich
WBV
410331
ab € 0,307*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.