| |
|
| Artikel-Nr.: 158-1000158.10 Herst.-Nr.: 1000158.10 EAN/GTIN: 4044589529589 |
| | |
|
| | |
| wolk Mikrofasertuch mit Waffelstruktur Waffeltuch frotteeartig und saugstark in verschiedenen Farben Ausgewählte Version: 10 - mintwolk® Waffeltuch 10er PackDas wolk® Waffeltuch eignet sich für die universelle Feucht- und Trockenanwendung und profitiert durch seine schmutzsammelnde Waffelstruktur. - hochwertiges Waffeltuch
- streifen- und fusselfreie Reinigung
- sehr saugstark dank 300g/m²
- für starken Schmutz geeignet
- auf allen gängigen Oberflächen anwendbar
- auch für empfindliche Materialien geeignet
- Anti-Kratzer-Fasern
- hygienisch auf 90° waschbar
- Format: 38 x 38 cm
- Grammatur: 300g/m²
- 1 VE = 10 Tücher
Materialzusammensetzung: 80% Polyester (PES) / 20% Polyamid (PA). Weitere Informationen: | | Breite [cm]: | 38,0 | Länge [cm]: | 38,0 | Stück [VE]: | 10 | Produktart: | Wischtuch | Waffeltuch | Produktkategorie: | Tücher | Farbe: | blau | rosa | gelb | grün | schwarz | orange | weiß | dunkelblau | grau | mint | violett | Polyamidanteil [%]: | 20 % | Polyesteranteil [%]: | 80 % | Gewicht [g/qm]: | 300 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, allzwecktuch 38x38cm, allzwecktuch, microfaser allzwecktücher, wolk |
| | |
| |