Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Stuhl
>
Bürostuhl
>
ergonomischer Bürostuhl
>
Artikel
Bimos Labsit mit Rollen, Bezug: PU-Schaum, Fußkreuz: Aluminium
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
158-1000593
Hersteller:
Bimos
Herst.-Nr.:
9123-2000-3277-521
EAN/GTIN:
4016849599267
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
bimos Labsit mit Rollen Allrounder 3D-Flexfunktion im Rücken
bimos Labsit mit Rollen
Der bimos Labsit mit Rollen, ist ideal für jede Herausforderung im Labor geeignet.
universell einsetzbar
Sitzhöhe 450-650 mm
flexible Sitzvorderkante
mit 3D-Flexfunktion (äußerst flexibel für wechselnde Sitzpositionen und Bewegung des Nutzers)
leicht zu reinigen, antibakteriell, fugenarm
sehr robust und belastbar
Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
7,5
Sitzbreite [cm]:
46
Sitzhöhe [cm]:
45-65
Sitztiefe [cm]:
43,5
Produktart:
Arbeitsstuhl
Produktkategorie:
Stühle
Farbe:
blau | schwarz
Ausstattung:
Sitzhöhenverstellung Toplift
Belastbar bis [kg]:
120
Fuß:
Sicherheits-Doppelrollen
Material:
Polyurethan | Kunststoff
Material Fußkreuz:
Stahl, verchromt
... >
Lager 158
>
Werkstattausrüstung
>
Werkstatteinrichtung
Weitere Suchbegriffe:
Bürodrehstuhl
,
Bürostuhl
,
Dreh Stuhl
,
Drehstuhl
,
Industriestuhl
,
Komfortdrehstuhl
,
Operator-Drehstuhl
,
Operatorstuhl
,
Schreibtischstuhl
,
Zeichendrehstuhl
,
Labordrehstuhl
,
Laborstuhl
,
Standardlaborstuhl
,
ergonomischer Bürostuhl
,
laborstuhl rollen
,
ergonomischer bürostuhl
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1682
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,26*
€ 195,21*
Lager 6C8MS
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 161,27*
€ 196,63*
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 159,06*
€ 201,71*
Lager 4012
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,93*
€ 203,04*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 225,22*
€ 272,33*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,33*
€ 324,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,68*
€ 319,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,75*
€ 297,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,97*
€ 289,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,22*
€ 268,01
pro Stück
Lagerstand:
Lager 158
Versand:
Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 158
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
9125-SP01-3277-525, Bimos Laborstuhl Labsit mit Rollen Sitzhöhe 560-810 mm, Sup
Bimos
9125-SP01-3277-525
ab € 232,17*
Ähnlich
Bimos Labor- und Industriestuhl Smart, Sitz anthrazit, H bis 810 mm, PU-Polster
Bimos
9125-2000-3285
ab € 234,27*
Ähnlich
BIMOS Laborstuhl Labsit mit Rollen Sitzhöhe 450-650 mm Supertec Sitzschale blau
Bimos
9123-SP01-3277-521
ab € 176,47*
Ähnlich
Arbeitsdrehstuhl LABSIT, Fünffuß mit Rollen, Sitz Supertec, anthrazit.
Bimos
9123-SP01-3285-521
ab € 176,93*
Ähnlich
Arbeitsdrehstuhl LABSIT, Hochstuhl mit Sitz-Stopp-Rollen und Fußring, Sitz Supertec, anthrazit.
Bimos
9125-SP01-3285-521
ab € 231,10*
Ähnlich
Bimos Arbeitsstuhl Labsit 4, PU blau Sitzhöhe 560-810 mm
Bimos
4016849592121
ab € 237,36*
Ähnlich
Bimos Labor- und Industriestuhl Smart, Sitz anthrazit und PU-Polsterung
Bimos
294839
ab € 224,19*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.