Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WSM Fahrradständer Bügelparker L: 1,75 m für Reifenbreite bis 5,5 cm, 5 Einstellplätze Radabstand 35 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WSM Fahrradständer Bügelparker L: 1,75 m für Reifenbreite bis 5,5 cm, 5 Einstellplätze Radabstand 35 cm
WSM Fahrradständer Bügelparker L: 1,75 m für Reifenbreite bis 5,5 cm, 5 Einstellplätze Radabstand 35 cm
WSM Fahrradständer Bügelparker L: 1,75 m für Reifenbreite bis 5,5 cm, 5 Einstellplätze Radabstand 35 cm
WSM Fahrradständer Bügelparker L: 1,75 m für Reifenbreite bis 5,5 cm, 5 Einstellplätze Radabstand 35 cm
WSM Fahrradständer Bügelparker L: 1,75 m für Reifenbreite bis 5,5 cm, 5 Einstellplätze Radabstand 35 cm
WSM Fahrradständer Bügelparker L: 1,75 m für Reifenbreite bis 5,5 cm, 5 Einstellplätze Radabstand 35 cm
WSM Fahrradständer Bügelparker L: 1,75 m für Reifenbreite bis 5,5 cm, 5 Einstellplätze Radabstand 35 cm
WSM Fahrradständer Bügelparker L: 1,75 m für Reifenbreite bis 5,5 cm, 5 Einstellplätze Radabstand 35 cm
WSM Fahrradständer Bügelparker L: 1,75 m für Reifenbreite bis 5,5 cm, 5 Einstellplätze Radabstand 35 cm
Artikel-Nr.:
     158-900.1262
Herst.-Nr.:
     105700014
EAN/GTIN:
     4250366513492
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
WSM Fahrradständer Bügelparker Country 5 Einstellplätze einseitige Radeinstellung
WSM® Bügelparker Country Serie 2000

Klassischer Fahrradständer, stabil und formschön. Funktionalität tausendfach bewährt.

  • platzsparendes Parken der Fahrräder durch abwechselnde Tief-/Hochstellung
  • stabile Stahlkonstruktion
  • verschraubbare, robuste Rundrohrbügel
  • korrosionsgeschützt durch Verzinkung
  • vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung
  • auch für Mountainbikes geeignet,
    Bügelabstand für Reifenbreiten bis 5,5 cm, Radabstand 35,0 cm
  • Stellraumtiefe einseitige Radeinstellung: ca. 185 cm
  • Stellraumtiefe zweiseitige Radeinstellung: ca. 320 cm
  • Lieferung mit Montageanleitung
  • bei mehr als 3 Einstellplätzen: Kombination aus 2er und 3er Bügelparker

Weitere Informationen:
Bügelabstand [cm]:
5,5
Gewicht [kg]:
20,8
Länge [cm]:
175,0
Radabstand [cm]:
35
Stellraumtiefe [cm]:
185
Produktart:
Bügelparker
Produktkategorie:
Fahrradständer
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Nutzung:
einseitig
Stellplätze:
5
Material:
Stahl
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
170
€ 7,99*
ab € 90,76*
€ 114,61*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 119,63*
€ 150,28*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 121,87*
€ 152,16*
35 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 122,21*
€ 152,84*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 157,84*
€ 194,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,39*
€ 231,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,64*
€ 229,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,64*
€ 216,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,52*
€ 210,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,84*
€ 187,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000002
ab € 4,40*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000003
ab € 19,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.