Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradständer, Anlehnparker, Tief-/Hocheinstellung, Radabstand 50 cm, L: 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrradständer, Anlehnparker, Tief-/Hocheinstellung, Radabstand 50 cm, L: 100 cm
Fahrradständer, Anlehnparker, Tief-/Hocheinstellung, Radabstand 50 cm, L: 100 cm
Fahrradständer, Anlehnparker, Tief-/Hocheinstellung, Radabstand 50 cm, L: 100 cm
Fahrradständer, Anlehnparker, Tief-/Hocheinstellung, Radabstand 50 cm, L: 100 cm
Fahrradständer, Anlehnparker, Tief-/Hocheinstellung, Radabstand 50 cm, L: 100 cm
Fahrradständer, Anlehnparker, Tief-/Hocheinstellung, Radabstand 50 cm, L: 100 cm
Fahrradständer, Anlehnparker, Tief-/Hocheinstellung, Radabstand 50 cm, L: 100 cm
Artikel-Nr.:
     158-900.1367
Herst.-Nr.:
     105700138
EAN/GTIN:
     4250366514659
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
WSM Fahrradständer mit Anlehnbügel 2 Einstellplätze einseitige Radeinstellung
WSM® Anlehnparker Comfort

bequem Ein- und Ausparken durch extrabreiten Radabstand!

  • funktionelle Anlehnbügel schützen das Fahrrad gegen mutwilliges Umdrücken und Folgeschäden an den Felgen
  • verzinkt, Anschlagschutz in rot
  • platzsparendes Parken der Fahrräder durch abwechselnde Tief-/Hocheinstellung
  • einseitige Radeinstellung, Stellraumtiefe: 185,0 cm
  • zweiseitige Radeinstellung, Stellraumtiefe: 320,0 cm
  • auch für Mountainbikes geeignet, Bügelabstand für Fahrräder mit Reifenbreiten bis 5,5 cm
  • Befestigungsmöglichkeit durch integrierte Stahl-Rundösen sorgt für einen optimierten Diebstahlschutz
  • vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung, beliebig erweiterbar
  • ADFC empfohlene Qualität – entspricht den Anforderungen an Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit der Technischen Richtlinie TR6102C

2 Bodenmontage-Winkel, Schrauben und Montageanleitung im Lieferumfang inbegriffen.


Weitere Informationen:
Bügelabstand [cm]:
5,5
Gewicht [kg]:
14
Länge [cm]:
100,0
Stellraumtiefe [cm]:
185
Produktart:
Bügelparker
Produktkategorie:
Fahrradständer
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Nutzung:
einseitig
Stellplätze:
2
Material:
Stahl
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 176,84*
€ 213,30*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 176,80*
€ 214,25*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 179,32*
€ 215,12*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 182,08*
€ 219,43*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 224,64*
€ 268,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,63*
€ 319,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,48*
€ 317,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,35*
€ 296,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,49*
€ 294,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,64*
€ 267,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser+Kraft
105000002
€ 5,88*
Zubehör
Kaiser+Kraft
105000003
€ 26,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.