Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsband PROline L, Oberfläche abriebfest lam.,Länge 33 m, Breite 5 cm, Version: 03 - grün/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenmarkierungsband PROline L, Oberfläche abriebfest lam.,Länge 33 m, Breite 5 cm, Version: 03 - grün/weiß
Bodenmarkierungsband PROline L, Oberfläche abriebfest lam.,Länge 33 m, Breite 5 cm, Version: 03 - grün/weiß
Artikel-Nr.:
     158-900.2959.03
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     261.17.310
EAN/GTIN:
     4055381186054
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
SafetyMarking Bodenmarkierungsband selbstklebend, Vinyl, Oberfläche abriebfest laminiert

Ausgewählte Version: 03 - grün/weiß

ActiveWorkplace® PROline-tape Bodenmarkierungsband

Extra starkes Bodenmarkierungsband für saubere Kennzeichnung von innerbetrieblichen Wegen, Fahrbahnen und anderen Abgrenzungen.

  • für kurz- und mittelfristige Verklebungen
  • Oberfläche abriebfest laminiert
  • auf den meisten Böden rückstandsfrei entfernbar
  • Material: Vinyl
  • Materialstärke: 0,15 mm

Verarbeitungshinweis: Anwendbar auf sauberen, trockenen und glatten Industrieböden.

Tipp: Gemäß ASR A1.3 Abs. 5.2 werden ständige Hindernisse oder Gefahrenstellen gelb/schwarz und zeitlich begrenzte Hindernisse oder Gefahrenstellen rot/weiß gekennzeichnet.


  • Version: 03 - grün/weiß
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
5,0
Länge [m]:
33,00
Stärke [mm]:
0,15
Produktart:
Bodenmarkierungsband | Warnmarkierungsband
Produktkategorie:
Bodenmarkierung
Farbe:
grün/weiß
Ausrichtung:
linksweisend
Befestigungsart:
selbstklebend
Einsatzbereich:
Innenbereich
Material:
Vinyl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
12
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 6,39*
€ 8,50*
Lager 158
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 21,09*
€ 28,51*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 21,04*
€ 28,51*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 23,29*
€ 31,40*
1
pro Stück
€ 4,70*
ab € 22,05*
€ 32,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
1 Stück enthält 33 Meter (ab € 0,6391* pro Meter)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
261.16.528
ab € 132,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.