Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußweg-Begrenzung Dreifachplanke, Maße (HxB): 1,1 x 2,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fußweg-Begrenzung Dreifachplanke, Maße (HxB): 1,1 x 2,0 m
Fußweg-Begrenzung Dreifachplanke, Maße (HxB): 1,1 x 2,0 m
Fußweg-Begrenzung Dreifachplanke, Maße (HxB): 1,1 x 2,0 m
Fußweg-Begrenzung Dreifachplanke, Maße (HxB): 1,1 x 2,0 m
Fußweg-Begrenzung Dreifachplanke, Maße (HxB): 1,1 x 2,0 m
Fußweg-Begrenzung Dreifachplanke, Maße (HxB): 1,1 x 2,0 m
Fußweg-Begrenzung Dreifachplanke, Maße (HxB): 1,1 x 2,0 m
Artikel-Nr.:
     158-900.3392
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     11751
EAN/GTIN:
     4044589511423
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
anfahrschutz
Fußweg-Begrenzung Dreifachplanke elastisches Rammschutz-Geländer zur Sicherung von Fußwegen
Fußweg-Begrenzung

Die Fußweg-Begrenzung eignet sich für die modulare Erweiterung, bietet umfangreichen Schutz gegen Stoß- und Rammschäden und sperrt effektiv Fußwege von Fahrflächen ab.

  • Fußweg-Begrenzung
  • zum sicheren Absperren von Fußwegen und Fahrflächen
  • absorbiert problemlos Aufprall-Energien
  • elastisch, formstabil und rückfedernd
  • kehrt in Ursprungs-Position zurück
  • auch für den Außeneinsatz geeignet
  • UV- und Wetterbeständig
  • Material: HDPE
  • Maße (HxB): 1,1 x 2,0 m

Hinweis: Montage erfolgt über mitgelieferte Bodenplatte und Bodenanker.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
200,0
Höhe [cm]:
110,0
Produktart:
Rammschutzgeländer
Produktkategorie:
Anfahrschutz
Farbe:
gelb
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Einsatzbereich:
Innenbereich | Außenbereich
Material:
HDPE
Weitere Suchbegriffe: a.m.p.e.r.e. system
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 387,79*
€ 453,57*
3 Tage
40
Frei Haus
ab € 429,17*
€ 500,33*
Frei Haus
ab € 454,06*
€ 526,85*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 457,49*
€ 539,99*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 531,45*
€ 604,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 604,32*
€ 719,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 587,45*
€ 699,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 550,35*
€ 654,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 538,33*
€ 640,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 531,45*
€ 632,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
11749
ab € 353,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.