Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skipper Wandclip magnetisch zur Aufnahme von Skipper Gurtbändern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skipper Wandclip magnetisch zur Aufnahme von Skipper Gurtbändern
Skipper Wandclip magnetisch zur Aufnahme von Skipper Gurtbändern
Skipper Wandclip magnetisch zur Aufnahme von Skipper Gurtbändern
Skipper Wandclip magnetisch zur Aufnahme von Skipper Gurtbändern
Skipper Wandclip magnetisch zur Aufnahme von Skipper Gurtbändern
Skipper Wandclip magnetisch zur Aufnahme von Skipper Gurtbändern
Artikel-Nr.:
     158-900.9465
Hersteller:
     Skipper
Herst.-Nr.:
     MRECEIVER01
EAN/GTIN:
     0799705990777
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gurt-Wandclip
Gurt-Wandhalter
Skipper Wandclip magnetisch zur Aufnahme von Skipper Gurtbändern
Skipper™ - Wandclip magnetisch

Der Wandclip eignet sich Ideal für die Anbringung eines Anfangs- oder Endstücks ohne den Einsatz eines Skippermoduls.

Die Anbringung des Skippers erfolgt durch einfaches aufstecken. Dadurch kann der Skipper sowohl kurzfristig als auch permanent angebracht werden.

  • Material: Kunststoff
  • Größe (BxH): ca. 8,0 x 10,0 cm
  • Befestigung mit Hilfe eines Magnets
  • einfache Befestigung an Autos oder Containern

  • Größe (BxH): 8,0 x 10,0 cm
Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
0,05
Produktart:
Wandhalterung
Produktkategorie:
Absperrketten
Farbe:
anthrazit
Befestigungsart:
zur Magnetbefestigung
Montageort:
Wand
Verbindungselement:
Gurt
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Skipper Wandclip magnetisch zur Aufnahme von Skipper Gurtbändern
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 12,70*
€ 19,50*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 15,65*
€ 22,24*
€ 4,95*
ab € 15,65*
€ 22,24*
3 Tage
131
Frei Haus
ab € 18,55*
€ 26,61*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Skipper
Skipper01-O R/W
ab € 46,58*
Zubehör
Skipper
XS01-O R/W
ab € 73,72*
Zubehör
Skipper
Skipper01-O B/Y
ab € 46,80*
Zubehör
Skipper
XS01-O B/Y
ab € 73,81*
Zubehör
Skipper
W/Support01
ab € 31,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.