Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asatex 3701 Montagehandschuhe grau Feinstrickhandschuh mit PU Beschichtung VE = 1 Paar Version: 07 - Größe: 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Asatex 3701 Montagehandschuhe grau Feinstrickhandschuh mit PU Beschichtung VE = 1 Paar Version: 07 - Größe: 7
Asatex 3701 Montagehandschuhe grau Feinstrickhandschuh mit PU Beschichtung VE = 1 Paar Version: 07 - Größe: 7
Asatex 3701 Montagehandschuhe grau Feinstrickhandschuh mit PU Beschichtung VE = 1 Paar Version: 07 - Größe: 7
Artikel-Nr.:
     158-AB6020.07
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     3701/7
EAN/GTIN:
     4029201131135
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Asatex 3701 Montagehandschuhe grau Feinstrickhandschuh mit PU Beschichtung

Ausgewählte Version: 07 - Größe: 7

ASATEX® 3701 Feinstrickhandschuh mit PU Beschichtung

  • gutes Tastgefühl
  • gute Passform und Griffsicherheit
  • hoher Tragekomfort
  • Innenhand und Fingerkuppen beschichtet
  • EN 388:2016: 3131X, Kat. 2
  • EN 420:2003+A1:2009

Material: Polyester

Beschichtung: PU (Polyurethan)

Farbe: grau

Größen: 9 und 10


  • Version: 07 - Größe: 7
  • Größen: 6-10
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
9 | 10
Norm:
EN 388 | EN 420
mechanische Risiken EN 388:
1313
Produktart:
Feinmechanikhandschuhe | Mechanik- und Montagehandschuhe
Produktkategorie:
Handschuhe
Farbe:
grau
Beschichtung:
Polyurethan
Stichfestigkeit:
1
Weiterreißfestigkeit:
3
Schnittfestigkeit:
1
Abriebfestigkeit:
3
Material:
Polyester
Größenvarianten:
9-10
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 0,36*
€ 0,63*
6 Tage
nicht lagernd
240
€ 4,95*
ab € 0,47*
€ 0,66*
1
€ 5,90*
ab € 0,54*
€ 0,95*
14 Tage
nicht lagernd
240
Frei Haus
ab € 0,73*
€ 0,95*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 0,87*
€ 1,50*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1,50*
€ 1,79
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,17*
€ 1,39
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,12*
€ 1,33
pro Paar
ab 500 Paar
€ 1,03*
€ 1,23
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 1,00*
€ 1,19
pro Paar
ab 2500000 Paar
€ 0,87*
€ 1,04
pro Paar
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.