| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p899503 Herst.-Nr.: 4029201131135 EAN/GTIN: 4029201131135 |
| |
|
| | |
| Asatex Feinstrickhandschuh 3701
Ausführung: - EN 388 - Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken
- Innenhand und Fingerkuppen mit PU-Beschichtung
- gutes Tastgefühl
- hohe Abriebfestigkeit
- gute Passform und Griffsicherheit
- angenehmer Tragekomfort
Material: 100 % Polyamid Beschichtung: PU (Polyurethan)
Weitere Informationen: | | Kategorie: | Handschuhe | Kat. II | Ursprungsland-Kürzel: | CN | Artikelnummer: | 3701 | Lieferant: | ASATEX AG | Durchstichfestigkeit: | Stufe 1 | Abriebfestigkeit: | Stufe 3 | Internetfarbe: | grau | Ursprungsland: | VR China | Hersteller: | Asatex | Schnittschutz EN 388: | Stufe 1 | Schutzklasse: | 2 | Weiterreißfestigkeit: | Stufe 3 | Größe: | 7 | Kurztext 1 40 Zeichen: | Feinstrick mit PU-Beschichtung, grau | Farbe: | grau | Größenbereich: | 6 - 11 | Proficlass Version 6.0: | AAB797c003 | Normen: | EN 388, EN 420 | Schutz: | EN 388: 3.1.3.1.X / EN 420 | PSA-Kategorie: | Kat. II | Material: | PU / Textil |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Polyester-Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, pu grey montagehandschuh, pu beschichtete handschuhe, pu beschichtete handschuhe gr 10, Asatex, 3701,, Gr., 7 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,36* | € 0,63* | | | | | 6 Tage | | | 240 | | € 4,95* | ab € 0,47* | € 0,66* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,54* | € 0,95* | | | | | | 14 Tage | | | 240 | | Frei Haus | ab € 0,73* | € 0,95* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,88* | € 1,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|