Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitsschuhe CX 56 grey S1 ESD Business-Halbschuhe Größen: 39 - 48 Version: 41 - Größe: 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitsschuhe CX 56 grey S1 ESD Business-Halbschuhe Größen: 39 - 48 Version: 41 - Größe: 41
Atlas Sicherheitsschuhe CX 56 grey S1 ESD Business-Halbschuhe Größen: 39 - 48 Version: 41 - Größe: 41
Artikel-Nr.:
     158-AD1050.41
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     35800-S1-41
EAN/GTIN:
     4043692340449
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitsschuhe CX 56 grey S1 ESD Business-Halbschuhe mit Stahlkappe

Ausgewählte Version: 41 - Größe: 41

Atlas® CX 56 S1

Business-Halbschuh mit Stahlkappe

  • 3D-Dämpfungssystem
  • Funktionsfutter (aktiv-X)
  • optimierte Atmungsaktivität (clima-stream®)
  • ESD-fähig
  • Stahlkappe
  • MPU® Sohlentechnologie
  • geeignet für DGUV 112-191

Farbe: grau

Größen: 39 - 48

EN ISO 20345 S1 SRC


  • Version: 41 - Größe: 41
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
41
Schuhweite:
10
Zehenschutzkappe:
Stahl
Durchtrittschutz:
ohne
Material Sohle:
PU
Obermaterial:
Mikrofaser
Sicherheitsklasse:
S1
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
grau
Eigenschaft:
antistatisch | atmungsaktiv | ESD-Fähig
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Sohleneigenschaft:
dämpfend
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 67,82*
€ 80,55*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 70,34*
€ 83,08*
1
€ 4,90*
ab € 68,69*
€ 83,34*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 66,72*
€ 84,20*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 90,39*
€ 106,15*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 106,15*
€ 126,32
pro Paar
ab 2 Paar
€ 106,03*
€ 126,18
pro Paar
ab 5 Paar
€ 99,18*
€ 118,02
pro Paar
ab 10 Paar
€ 96,67*
€ 115,04
pro Paar
ab 500 Paar
€ 90,39*
€ 107,56
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 90,39* pro Stück)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Atlas
35800-S1-39
ab € 66,91*
Ähnlich
Atlas
35800-S1-40
ab € 66,76*
Ähnlich
Atlas
35800-S1-42
ab € 66,99*
Ähnlich
Atlas
35800-S1-43
ab € 66,62*
Ähnlich
Atlas
35800-S1-45
ab € 66,82*
Ähnlich
Atlas
35800-S1-46
ab € 66,92*
Ähnlich
Atlas
35800-S1-47
ab € 66,80*
Ähnlich
Atlas
35800-S1-48
ab € 66,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.