Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Auffangwanne mit Gitterr. für bis zu 4 Fässern, Kufen mit 10cm Bodenfr. Last 850 kg/qm, 200 L,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne mit Gitterr. für bis zu 4 Fässern, Kufen mit 10cm Bodenfr. Last 850 kg/qm, 200 L,
Auffangwanne mit Gitterr. für bis zu 4 Fässern, Kufen mit 10cm Bodenfr. Last 850 kg/qm, 200 L,
Auffangwanne mit Gitterr. für bis zu 4 Fässern, Kufen mit 10cm Bodenfr. Last 850 kg/qm, 200 L,
Artikel-Nr.:
     158-AG2515
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     2515
EAN/GTIN:
     4250101103315
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
asecos Stahl-Auffangwanne verzinkt für 4 Fässer à 200 Liter
asecos® Stahlwannen zur sicheren Gefahrstofflagerung

  • Kufen mit 10,0 cm Bodenfreiheit
  • leichter und sicherer innerbetrieblicher Transport
  • Wahlweise lackiert (RAL 5010) oder verzinkt

Für bis zu 2 Fässer à 200 Liter:

  • Abmessungen BxTxH(cm): 124x81,5x35,0
  • Auffangvolumen: 200 Liter
  • Traglast: 850 kg/m² (verteilte Last)

Für bis zu 4 Fässer à 200 Liter:

  • Abmessungen BxTxH(cm): 124,0 x 121,0 x 28,5
  • Auffangvolumen: 200 Liter
  • Traglast: 850 kg/m² (verteilte Last)



Weitere Informationen:
Breite [cm]:
124,0
Fassungsvermögen [l]:
200
Höhe [cm]:
28,5
Tiefe [cm]:
121,0
Produktart:
Auffangwanne
Produktkategorie:
Gefahrstoffbehälter
Farbe:
silber
Anzahl Fässer [200 l]:
4
Ausstattung:
Gitterrost
Eigenschaft:
staplerunterfahrbar
Tragfähigkeit [kg]:
850
Material:
Stahl
Material Gitterrost:
Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 452,54*
€ 517,04*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 532,43*
€ 603,97*
€ 4,95*
ab € 528,65*
€ 603,97*
15 Tage
30
Frei Haus
ab € 615,85*
€ 694,06*
€ 4,95*
ab € 630,70*
€ 709,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 603,97*
€ 718,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 594,05*
€ 706,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 573,03*
€ 681,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 558,18*
€ 664,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 532,43*
€ 633,59
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 532,43* pro Paket)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Asecos
2514
ab € 449,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.