Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

asecos® Auffangwanne aus Stahl, mit Fußkonstruktion, 4x 200 156579-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-156579-YY
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     2515
EAN/GTIN:
     4250101103315
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
asecos® Auffangwanne aus Stahl, mit Fußkonstruktion, 4x 200 l, HxBxT 285 x 1.210 x 1.240 mm, verzinkt Die Auffangwanne asecos® aus Stahl, mit Fußkonstruktion dient dem vorschriftsmäßigen Lagern und Abfüllen von 60-/200-Liter-Fässern und Kleingebinden mit gewässergefährdenden oder entzündbaren Flüssigkeiten. Gefertigt ist die Auffangwanne aus dicht geschweißtem, wahlweise lackiertem oder feuerverzinktem Stahlblech. 60-l- und 200-l-Fässer sicher lagern Aus Stahlblech, verzinkt oder lackiert Gitterrost aus Stahl, feuerverzinkt Mit StawaR-Zulassung Auffangwannen Typ = Auffangwannen für 60-/200-Liter-Fässer Auffangvolumen = 220 l Höhe = 285 mm Breite = 1210 mm Länge = 1240 mm Material = Stahl Kapazität 200-Liter-Fässer = 4 Abstellfläche = Gitterrost Abstellfläche Material = Stahl Abstellfläche Oberfläche = verzinkt Rollen Feststellfunktion = Unterbau = Füße Zulassungen = StawaR-Zulassung Einstufung gewässergefährdende Flüssigkeiten = akut chronisch GHS 1 chronisch GHS 2 chronisch GHS 3 chronisch GHS 4 Farbe = verzinkt
Weitere Informationen:
Abstellfläche:
Gitterrost
Abstellfläche Material:
Stahl
Abstellfläche Oberfläche:
verzinkt
Auffangvolumen:
220 l
Auffangwannen Typ:
Auffangwannen für 60-\/200-Liter-Fässer
Breite:
1210 mm
Einstufung gewässergefährdende Flüssigkeiten:
akut\;chronisch GHS 1\;chronisch GHS 2\;chronisch GHS 3\;chronisch GHS 4\;
Farbe:
verzinkt
Höhe:
285 mm
Kapazität 200-Liter-Fässer:
4
Länge:
1240 mm
Material:
Stahl
Zulassungen:
StawaR-Zulassung
Unterbau:
Füße
HEIGHT GRO:
285.00 mm
WIDTH GRO:
1240.00 mm
DEPTH GRO:
1210.00 mm
WEIGHT GRO:
93.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73101000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Zufall
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne stahl mit kufen, fasswanne, fasswanne verzinkt, Auffangwannen aus Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 452,54*
€ 517,04*
€ 4,95*
ab € 532,43*
€ 603,97*
€ 4,95*
ab € 528,65*
€ 603,97*
15 Tage
30
Frei Haus
ab € 615,85*
€ 694,06*
€ 4,95*
ab € 630,70*
€ 709,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,04*
€ 615,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,98*
€ 608,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,21*
€ 583,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,58*
€ 568,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,54*
€ 538,52
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 452,54* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Asecos
2514
ab € 449,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.