Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne mit Gitterr. für bis zu 4 Fässern, Kufen mit 10cm Bodenfr. Last 850 kg/qm, 200 L,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne mit Gitterr. für bis zu 4 Fässern, Kufen mit 10cm Bodenfr. Last 850 kg/qm, 200 L,
Auffangwanne mit Gitterr. für bis zu 4 Fässern, Kufen mit 10cm Bodenfr. Last 850 kg/qm, 200 L,
Auffangwanne mit Gitterr. für bis zu 4 Fässern, Kufen mit 10cm Bodenfr. Last 850 kg/qm, 200 L,
Artikel-Nr.:
     894-AG2515
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     2515
EAN/GTIN:
     4250101103315
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
asecos Stahl-Auffangwanne verzinkt für 4 Fässer à 200 Liter
asecos® Stahlwannen zur sicheren Gefahrstofflagerung

  • Kufen mit 10,0 cm Bodenfreiheit
  • leichter und sicherer innerbetrieblicher Transport
  • Wahlweise lackiert (RAL 5010) oder verzinkt

Für bis zu 2 Fässer à 200 Liter:

  • Abmessungen BxTxH(cm): 124x81,5x35,0
  • Auffangvolumen: 200 Liter
  • Traglast: 850 kg/m² (verteilte Last)

Für bis zu 4 Fässer à 200 Liter:

  • Abmessungen BxTxH(cm): 124,0 x 121,0 x 28,5
  • Auffangvolumen: 200 Liter
  • Traglast: 850 kg/m² (verteilte Last)



Weitere Informationen:
Breite [cm]:
124,0
Fassungsvermögen [l]:
200
Höhe [cm]:
28,5
Tiefe [cm]:
121,0
Produktart:
Auffangwanne
Produktkategorie:
Gefahrstoffbehälter
Farbe:
silber
Anzahl Fässer [200 l]:
4
Ausstattung:
Gitterrost
Eigenschaft:
staplerunterfahrbar
Tragfähigkeit [kg]:
850
Material:
Stahl
Material Gitterrost:
Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 452,48*
€ 521,51*
€ 4,95*
ab € 531,00*
€ 608,69*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 530,28*
€ 608,69*
15 Tage
30
Frei Haus
ab € 612,69*
€ 697,61*
€ 4,95*
ab € 632,08*
€ 712,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 608,69*
€ 724,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 600,16*
€ 714,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 575,41*
€ 684,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 560,32*
€ 666,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 530,28*
€ 631,03
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 530,28* pro Paket)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Asecos
2514
ab € 446,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.