Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justrite Entsorgungsbehälter, Stahlblech, Abfälle, selbstschließend. Deckel mit PedalInhalt: 80 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Justrite Entsorgungsbehälter, Stahlblech, Abfälle, selbstschließend. Deckel mit PedalInhalt: 80 Liter
Justrite Entsorgungsbehälter, Stahlblech, Abfälle, selbstschließend. Deckel mit PedalInhalt: 80 Liter
Justrite Entsorgungsbehälter, Stahlblech, Abfälle, selbstschließend. Deckel mit PedalInhalt: 80 Liter
Artikel-Nr.:
     158-AG9203
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     JCN09700RD
EAN/GTIN:
     4250101102158
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entsorgungsbehälter
Entsorgungsbox
Entsorgungscontainer
Lösungsmittelsammler
Justrite Gefahrstoff-Entsorgungsbehälter Stahlblech Sicherheitsbehälter für Putzlappen und Abfälle
Justrite® Entsorgungsbehälter Stahlblech

Die hochwertigen Justrite® Entsorgungsbehälter sorgen für sicheres Entsorgen lösemittelhaltiger, öliger Putzlappen oder sonstige Abfälle.

  • Gefahrstoff-Entsorgungsbehälter

  • selbstschließender Deckel mit Fußpedal
  • robuste runde Form
  • Bodenrand mit Belüftung verhindert Selbstentzündung des Inhalts
  • pulverlackiert - chemisch beständig
  • Material: Stahl

Hinweis: Bei der Entsorgung von lösungsmittelgetränkten Putzlappen und Abfällen kann sich die Lackierung ablösen, was keineswegs eine Leistungsbeeinträchtigung bewirkt.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
46,0
Fassungsvermögen [l]:
80
Gewicht [kg]:
10
Höhe [cm]:
60,0
Tiefe [cm]:
46,0
Produktart:
Entsorgungsbehälter
Produktkategorie:
Gefahrstoffbehälter
Farbe:
rot
Ausstattung:
Fußpedal
Montageort:
Boden
Material:
Stahl
Material Inneneinsatz:
Stahl
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 133,53*
€ 163,89*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,12*
€ 175,57*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 148,01*
€ 180,99*
€ 4,95*
ab € 149,31*
€ 180,99*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 168,89*
€ 205,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,99*
€ 215,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,00*
€ 214,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,92*
€ 206,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,05*
€ 201,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,01*
€ 176,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Justrite
JCN09100RD
ab € 74,82*
Ähnlich
Justrite Safety Group
JCN09100RD
ab € 75,94*
Ähnlich
Justrite Safety Group
JCN09300RD
ab € 84,47*
Ähnlich
Justrite Safety Group
JCN09500RD
ab € 93,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.