Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Entsorgungsbehälter
>
Sicherheits-Sammelbehälter
>
Artikel
Justrite® Werkbank-Sammelbehälter, Fußpedal, rot, 80 Liter 149213-YY
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4445-149213-YY
Hersteller:
Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
JCN09700RD
EAN/GTIN:
4250101102158
Suchbegriffe:
Entsorgungsbehälter
Entsorgungsbox
Entsorgungscontainer
Lösungsmittelsammler
Justrite® Werkbank-Sammelbehälter, Fußpedal, rot, 80 Liter Sie haben in Ihrem Betrieb mit Tüchern oder Putzlappen zu tun, die mit entzündbaren Flüssigkeiten in Kontakt kommen? Für Ihre Sicherheit müssen Sie diese korrekt entsorgen. Dabei hilft Ihnen der Justrite Werkbank-Sammelbehälter. Werkbank-Sammelbehälter zum Brandschutz von Tüchern und Putzlappen Per Fußpedal oder manuell zu öffnen Selbstschließender Deckel mit 60° Öffnungswinkel Bodenrand mit Lüftungsöffnungen (Selbstentzündung des Inhalts wird verhindert) In unterschiedlichen Farben und Behältervolumina verfügbar Behältertyp = Abfallsammler Überdruckventil = nein Flammensperre = nein FM approved = ja Fußpedal = ja Farbe = rot Material = Stahlblech Durchmesser = 467 mm Höhe = 595 mm Volumen = 80 l Eigengewicht = 10 kg
Weitere Informationen:
Behältertyp:
Abfallsammler
Durchmesser:
467 mm
Eigengewicht:
10 kg
FM approved:
ja
Fußpedal:
ja
Höhe:
595 mm
Material:
Stahlblech
Volumen:
80 l
Farbe:
rot
Flammensperre:
nein
Überdruckventil:
nein
HEIGHT GRO:
635.00 mm
WIDTH GRO:
635.00 mm
DEPTH GRO:
533.00 mm
WEIGHT GRO:
10.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73101000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
... >
Gefahrstoffbehälter
>
Sicherheitsbehälter
>
Justrite Werkbank-Sammelbehälter
Weitere Suchbegriffe:
Entsorgungsbehälter Putzlappen
,
Sammelbehälter
,
Sicherheits-Entsorgungsbehälter
,
Sicherheits-Sammelbehälter
,
Allzweck-Sicherheitsbehälter
,
Sicherheits-Behälter
,
Sicherheitsbehälter
,
Sicherheitsgefäß
,
Sicherheitskanne
,
sammelbehälter 80l stahlblech
,
entsorgungsbehälter putzlappen
,
entsorgungsbehälter putzlappen 80 l
Angebote
(19)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4445
10 Tage
30
Frei Haus
ab € 133,53*
€ 163,89*
Lager 3904
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,12*
€ 175,57*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 148,01*
€ 180,99*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 149,31*
€ 180,99*
Lager 1498
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 168,89*
€ 205,82*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,89*
€ 195,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,43*
€ 193,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,73*
€ 187,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,90*
€ 181,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,53*
€ 158,90
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4445
Versand:
Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4445
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Justrite Entsorgungsbehälter Stahlblech für lösemittelhalt. Abfälle, Belüftung, Deckel mit PedalInhalt: 20 L
Justrite
JCN09100RD
ab € 74,82*
Ähnlich
Sicherheitssammelbehälter 20l Stahlbl.D300xH400mm JUSTRITE
Justrite Safety Group
JCN09100RD
ab € 75,94*
Ähnlich
Sicherheitssammelbehälter 34l Stahlbl.D360xH460mm JUSTRITE
Justrite Safety Group
JCN09300RD
ab € 84,47*
Ähnlich
Sicherheitssammelbehälter 52l Stahlbl.D410xH510mm JUSTRITE
Justrite Safety Group
JCN09500RD
ab € 93,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen