Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialständer, Tragfähigkeit: 100 kg, Rollenbreite: 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Materialständer, Tragfähigkeit: 100 kg, Rollenbreite: 600 mm
Materialständer, Tragfähigkeit: 100 kg, Rollenbreite: 600 mm
Materialständer, Tragfähigkeit: 100 kg, Rollenbreite: 600 mm
Artikel-Nr.:
     158-BD1420
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     Rollst..600
EAN/GTIN:
     4021885029814
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Material-Auflageständer
Materialständer
Materialstütze
BS-Rollen Materialständer mit Tragerolle stufenlose Höhenverstellung, mit und ohne Anschlag einstellbar
Rollständer für Materialzuführung

Materialständer mit 3-Fuß Konstruktion. Einfaches Stecksystem bei Montage der Füße.

Produktdaten:

  • Tragrollen stahlverzinkt
  • stufenlose Höhenverstellung
  • mit und ohne Anschlag einstellbar
  • Tragkraft: 100 kg
  • Rollenbreite: 60 cm
  • Rollendurchmesser: 50 mm
  • Höhe min./max.: 63cm/110c

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
60,0
Gewicht [kg]:
8
Höhe [cm]:
110,0
max. Höhe [cm]:
110
min. Höhe [cm]:
63
Rollendurchmesser [cm]:
5
Produktart:
Arbeitsbock
Produktkategorie:
Arbeitsböcke
Eigenschaft:
höhenverstellbar
Konstruktion:
3-Fuß
Tragfähigkeit [kg]:
100
Material:
Stahl
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 81,22*
€ 103,92*
2 Tage
6
€ 5,90*
ab € 85,34*
€ 108,26*
6 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 85,52*
€ 109,11*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 83,52*
€ 110,64*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 118,79*
€ 149,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,05*
€ 177,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,59*
€ 175,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,33*
€ 168,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,05*
€ 164,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,79*
€ 141,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.