Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BODE Hygiene-Tower, Desinfektionssäule zur Händedesinfektion, Höhe: 140,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BODE Hygiene-Tower, Desinfektionssäule zur Händedesinfektion, Höhe: 140,0
BODE Hygiene-Tower, Desinfektionssäule zur Händedesinfektion, Höhe: 140,0
BODE Hygiene-Tower, Desinfektionssäule zur Händedesinfektion, Höhe: 140,0
BODE Hygiene-Tower, Desinfektionssäule zur Händedesinfektion, Höhe: 140,0
BODE Hygiene-Tower, Desinfektionssäule zur Händedesinfektion, Höhe: 140,0
BODE Hygiene-Tower, Desinfektionssäule zur Händedesinfektion, Höhe: 140,0
Artikel-Nr.:
     158-BH981076
Hersteller:
     Bode Chemie
Herst.-Nr.:
     BH981076
EAN/GTIN:
     4031678050116
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
Bode Hygiene-Tower für Händedesinfektionsmittelspender Desinfektionssäule zum flexiblen Aufstellen
BODE Hygiene-Tower

Desinfektionssäule für Händedesinfektionsmittelspender

  • robuste und stabile Säule
  • pulverbeschichteter Edelstahl, ansprechende Optik
  • Bodenplatte mit rutschfesten Gummifüßen
  • mobil und flexibel einsetzbar
  • kippsichere Konstruktion
  • Einsatz an Standorten, wo die Wandmontage eines Händedesinfektionsmittelspenders nicht möglich ist, z.B. in Eingangs- und Wartebereichen
  • attraktive, wirtschaftliche und praktische Alternative bei vorübergehendem Einsatz von Händedesinfektionsmittelspendern
  • Säule und Fuß werden fertig montiert geliefert
  • Lieferumfang: Befestigungsmaterial, Anleitung zur Montage der Spenderrückwand

Den Spender bitte separat bestellen!

Technische Daten:

Gesamthöhe: 140,0 cm

Fuß/Bodenplatte: 45,0 x 45,0 cm

Gewicht: 14,9 kg


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
45,00
Höhe [cm]:
140,0
Tiefe [cm]:
45,0
Produktart:
Desinfektionsspender
Produktkategorie:
Spender
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Dosierart:
Armhebel
Montageort:
Wand
Spendersystem:
Eurospender
B × H × T [cm]:
45,00 × 140,0 × 45,0
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 335,91*
€ 439,29*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 354,10*
€ 439,30*
€ 4,95*
ab € 368,98*
€ 458,74*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 374,50*
€ 463,65*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 412,24*
€ 509,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,65*
€ 551,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,62*
€ 549,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,27*
€ 525,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,06*
€ 499,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,50*
€ 445,66
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 374,50* pro Paket)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hartmann Group
981234
ab € 185,79*
Zubehör
Bode Chemie
9812520
ab € 67,40*
Zubehör
Bode Chemie
9817300
ab € 87,16*
Zubehör
Bode Chemie
9810801
ab € 28,206*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.