Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapler-Anbaugeräte Kippbehälter orange RAL 2000 164 x 128 x 78 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapler-Anbaugeräte Kippbehälter orange RAL 2000 164 x 128 x 78 cm
Stapler-Anbaugeräte Kippbehälter orange RAL 2000 164 x 128 x 78 cm
Stapler-Anbaugeräte Kippbehälter orange RAL 2000 164 x 128 x 78 cm
Artikel-Nr.:
     158-BS1101
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4409-04-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462002180
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
Stapler-Anbaugeräte Kippbehälter GU 1000, geringe Bautiefe
BAUER® Südlohn Kippbehälter

  • Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
  • günstiger Kippwinkel
  • geringe Bauhöhe
  • Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
  • stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
  • Rollen nachrüstbar

Rollen sind nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen (Bestell-Nr. BS0900)!


  • Größe: 164,0 x 128,0 x 78,0 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
164,0
Fassungsvermögen [l]:
1.000
Gewicht [kg]:
184
Höhe [cm]:
78,0
Tiefe [cm]:
128,0
Produktart:
Kippbehälter
Produktkategorie:
Stapler-Anbaugeräte
Farbe:
orange
Tragfähigkeit [kg]:
1500
Material:
Stahl, lackiert
Anzahl Einfahrtaschen:
2
Aufnahmen für:
Gabelstapler
Kippvorgang:
Seilzug
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 881,96*
€ 952,13*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 891,20*
€ 966,57*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 902,76*
€ 973,51*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 911,52*
€ 982,37*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 1.285,72*
€ 1.374,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.374,20*
€ 1.635,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.364,10*
€ 1.623,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.326,41*
€ 1.578,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.303,56*
€ 1.551,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.285,72*
€ 1.530,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
F. GU 1000
ab € 183,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.