Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Spezialwagen
>
Muldenwagen
>
Artikel
Stapler-Anbaugeräte Kippbehälter verzinkt 164 x 128 x 78 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
158-BS1104
Hersteller:
Bauer
Herst.-Nr.:
4409-04-0000-7
EAN/GTIN:
4052462002241
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
Stapler-Anbaugeräte Kippbehälter GU 1000, geringe Bautiefe
BAUER® Südlohn Kippbehälter
Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
günstiger Kippwinkel
geringe Bauhöhe
Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
Rollen nachrüstbar
Rollen sind nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen (Bestell-Nr. BS0900)!
Größe: 164,0 x 128,0 x 78,0 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
164,0
Fassungsvermögen [l]:
1.000
Gewicht [kg]:
202
Höhe [cm]:
78,0
Tiefe [cm]:
128,0
Produktart:
Kippbehälter
Produktkategorie:
Stapler-Anbaugeräte
Farbe:
Stahl
Tragfähigkeit [kg]:
1500
Material:
Stahl, verzinkt
Anzahl Einfahrtaschen:
2
Aufnahmen für:
Gabelstapler
Kippvorgang:
Seilzug
... >
Lager 158
>
Transportwagen
>
Stapler Anbaugeräte
Weitere Suchbegriffe:
Mulden-Kipper
,
Muldenkipper
,
Muldenkippwagen
,
Muldenwagen
,
Schüttgutwagen
,
Spänewagen
,
Schüttgutbehälter
,
kippbehälter bauer 1m³
,
kippwagen
,
kippwagen 1m³
,
BAUER
Angebote
(22)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.224,43*
€ 1.300,27*
Lager 6C8MS
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.257,69*
€ 1.339,54*
Lager 2102
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.284,70*
€ 1.364,77*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.300,88*
€ 1.397,44*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 1.773,53*
€ 1.879,41*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.879,41*
€ 2.236,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.869,53*
€ 2.224,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.820,99*
€ 2.166,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.794,83*
€ 2.135,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.773,53*
€ 2.110,50
pro Stück
Lagerstand:
Lager 158
Versand:
Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 158
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
2 Lenk- und Bockrollen, Polyamid, 180mm, Tragkraft 1000kg
Bauer
2lub1000
ab € 212,62*
Zubehör
2 Lenk- und Bockrollen, Polyamid, 180mm, Tragkraft 1350kg
Bauer
2lub1350
ab € 260,99*
Zubehör
2 Lenk- und Bockrollen, Polyamid, 180mm, Tragkraft 2550kg
Bauer
2lub2550
ab € 488,36*
Zubehör
Deckel verz.f.Kippbehälter,niedrig 1000l BAUER
Bauer
F. GU 1000
ab € 183,72*
Zubehör
Lasthaken für Gabelstaplerzinken Typ LH-I, 300x180x325mm, Tragfähigkeit 1000kg, Verzinkt
Bauer
lh-i-verz
ab € 278,82*
Zubehör
Öl- und Wasserdicht verschweißt ab 1,0m³
Bauer
oeluw-1,0
ab € 115,22*
Zubehör
Öl- und Wasserdicht verschweißt bis 0,9m³
Bauer
oeluw-0,9
ab € 89,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen