Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapler-Anbaugeräte Sicherheitskorb orange RAL 2000 129 x 80 x 189 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapler-Anbaugeräte Sicherheitskorb orange RAL 2000 129 x 80 x 189 cm
Stapler-Anbaugeräte Sicherheitskorb orange RAL 2000 129 x 80 x 189 cm
Stapler-Anbaugeräte Sicherheitskorb orange RAL 2000 129 x 80 x 189 cm
Stapler-Anbaugeräte Sicherheitskorb orange RAL 2000 129 x 80 x 189 cm
Artikel-Nr.:
     158-BS3101
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4427-32-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462012035
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsbühne
Arbeitsbühne für Gabelstapler
Gabelstapler Arbeitsbühne
Gabelstaplerarbeitsbühne
Stapler-Anbaugeräte Sicherheitskorb SIKO/L aus stabiler Rohrkonstruktion
BAUER® Südlohn Sicherheitskörbe

  • bietet Sicherheit bei Reparatur- und Wartungsarbeiten in der Höhe
  • stabile Rohrkonstruktion
  • rutschsichere Arbeitsplattform
  • zulässig für 2 Personen
  • Einfahrtaschen mit Abrutschsicherung
  • verzinkte Werkzeugablage
  • zusätzlich mit 2 PSA Anschlagvorrichtungen

Modell SIKO: Stapleraufnahme an der breiten Seite

Modell SIKO/M & SIKO/L: Stapleraufnahme an der schmalen Seite


  • Größe: 129,0 x 80,0 x 189,0 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
129,0
Gewicht [kg]:
96
Höhe [cm]:
189,0
Tiefe [cm]:
80,0
Produktart:
Sicherheitskorb
Produktkategorie:
Stapler-Anbaugeräte
Farbe:
orange
Tragfähigkeit [kg]:
300
Material:
Stahl
Anzahl Einfahrtaschen:
2
Aufnahmen für:
Gabelstapler
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 633,50*
€ 721,57*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 667,48*
€ 726,54*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 680,46*
€ 741,56*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 687,71*
€ 746,78*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 939,89*
€ 1.001,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.001,36*
€ 1.191,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 994,94*
€ 1.183,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 973,11*
€ 1.158,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 957,16*
€ 1.139,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 939,89*
€ 1.118,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
SIKO
ab € 525,37*
Ähnlich
Bauer
SIKO-M
ab € 394,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.