Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

brennenstuhl 1444800 Stahl-Arbeitsbock MB 110


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
brennenstuhl 1444800 Stahl-Arbeitsbock MB 110
brennenstuhl 1444800 Stahl-Arbeitsbock MB 110
brennenstuhl 1444800 Stahl-Arbeitsbock MB 110
Artikel-Nr.:
     158-BT10088
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1444800
EAN/GTIN:
     4007123101658
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsbock
Arbeitstritt
Gerüstbock
Handwerkerbock
brennenstuhl Stahl-Arbeitsbock MB 110 platzsparend zusammenklappbar
brennenstuhl® Stahl-Arbeitsbock MB 110

Sehr stabiler und belastbarer Arbeitsbock eignet sich perfekt für Arbeiten, die Sie unterwegs ausführen müssen und für alle täglichen Arbeiten in Ihrer Werkstatt oder Zuhause. Zusammengeklappt ist er sehr platzsparend und im Einsatzfall schnell aufgebaut

  • Stahl-Vierkantrohr
  • besonders stabil und standfest bis 110 kg
  • einfach zusammenklappbar und leicht zu transportieren
  • Zusammenklappbarer Gerüstbock mit stabilem, standfestem Stahl-Vierkantrohr
  • Unterstellbock mit schlag- und kratzfester Kunststoffbeschichtung

Maße (LxBxH): 71 x 8 x 9 cm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
8,0
Gewicht [kg]:
3
Höhe [cm]:
9,0
max. Höhe [cm]:
71
min. Höhe [cm]:
71
Produktart:
Arbeitsbock
Produktkategorie:
Arbeitsböcke | Handwerkerbedarf (BS)
Eigenschaft:
kratzfest
Konstruktion:
4-Fuß
Tragfähigkeit [kg]:
110
Material:
Stahl
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2012
4
€ 8,50*
ab € 11,5066*
€ 15,4066*
10 Tage
2012
4
€ 5,99*
ab € 11,46*
€ 15,84*
1
€ 6,90*
ab € 13,95*
€ 18,77*
1
€ 4,00*
ab € 12,73*
€ 18,77*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 14,26*
€ 19,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.