Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter Edelstahl Briefkasten Amrum mit Zeitungsbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Burg Wächter Edelstahl Briefkasten Amrum mit Zeitungsbox
Burg Wächter Edelstahl Briefkasten Amrum mit Zeitungsbox
Burg Wächter Edelstahl Briefkasten Amrum mit Zeitungsbox
Burg Wächter Edelstahl Briefkasten Amrum mit Zeitungsbox
Artikel-Nr.:
     158-BW1410
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     Amrum-Set 38670 Ni
EAN/GTIN:
     4003482081501
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Briefkasten Zeitungsfach
Briefkastenset
Burg Wächter Briefkasten Amrum mit Zeitungsbox Edelstahl mit transparentem Schutzlack
BURG WÄCHTER Briefkasten Amrum

Moderner und optisch hochwertiger Edelstahl Briefkasten

  • Versiegelung durch kratzfesten Schutzlack
  • sehr geräumig
  • rostfrei
  • Öffnungsstopp
  • Schutz vor Feuchtigkeit durch aufklappbares Regendach
  • Einwurf (BxH): 33,2 x 3,1 cm

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
37,7
Einwurfbreite [cm]:
33,2
Einwurfhöhe [cm]:
3,1
Höhe [cm]:
42,0
Tiefe [cm]:
11,5
Produktart:
Briefkasten
Produktkategorie:
Briefkästen
Farbe:
silber
Ausstattung:
Zeitungshalter
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Montageort:
Wand
Stilrichtung:
klassisch
Material:
Edelstahl
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 77,94*
€ 97,17*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 81,73*
€ 97,32*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 96,99*
€ 113,95*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,99*
€ 114,46*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 127,84*
€ 150,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,48*
€ 179,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,96*
€ 178,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,41*
€ 167,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,12*
€ 165,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,84*
€ 152,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
20200
ab € 57,65*
Ähnlich
Burg-Wächter
8140
ab € 64,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.