| |
|
| Artikel-Nr.: 261-CA5699 Herst.-Nr.: 9360-80 EAN/GTIN: 4025314795462 |
| |
|
| | |
| C+P Fachboden extra lichtgrau | CA5699
Fachboden extra lichtgrau RAL 7035 für Schrankbreite 1200 mm und Schranktiefe 400 mm Weitere Informationen: | | Einsatzbereich: | Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro | Farbe Korpus: | Lichtgrau RAL 7035 | Material: | Stahlblech | Produkttyp: | Flügeltürenschrank | Verkaufseinheit: | VE | Schranktyp: | Universal-Flügeltürenschrank | Breite mm: | 1200 | Tiefe mm: | 400 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fach-Boden, Fachboden, Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, Drehtür-Schrank, Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Fachboden Flügeltürenschrank, Flügeltürenschrank Fachboden, Flügeltürenschrankfachboden, Allzweckschrank, Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, mehrzweckschrank lichtgrau, allzweckschrank, mehrzweckschrank c+p, Aktengarderobenschrank, Schiebetürenschrank, Aktenschrank (Flügeltüren), Aufsatzschrank, Beistellschrank, Garderobenschrank (Flügeltüren), Hängeregistraturschrank (Flügeltüren), Karteischrank (Flügeltüren), Registraturschrank |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 27,53* | € 37,88* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 27,78* | € 38,07* | | | | | 18 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 27,77* | € 39,96* | | | | | 48 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 29,23* | € 40,03* | | | | Lager 261 | 45 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 30,14* | € 41,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 261 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 261 | | Versand: Lager 261 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|